カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • BIGM(丸山製作所)(34)
  • omron(オムロン)(18)
  • SMC(11)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • ニッセイ(4)
  • 三菱電機(3)
  • KIJIMA(キジマ)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • KSフィルター(2)
  • シマデン(2)
  • ラスタバナナ(2)
  • COCO RESEARCH(ココリサーチ)(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • オーム電機(1)
  • ネグロス電工(1)
  • ノガ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 桑名金属工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-k10l」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装SAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0881アズワン品番65-7627-24
基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 325個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 325個入SAMTEC
289,800税込318,780
1セット(325個)
7日以内出荷
Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 20 種類の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
仕様●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8007アズワン品番65-7594-54
基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 500個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 500個入SAMTEC
419,800税込461,780
1セット(500個)
7日以内出荷
Samtec ERF8 0.8 mm は、56 Gbps PAM4 の性能を備えた高速システムで使用するように設計された基板実装ソケットです。最大 20 ポジションで、本体は垂直です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト
仕様●入数:1リール(500個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0880アズワン品番65-7627-89
基板対ケーブル ピッチ:2.54mm SAMTEC基板対ケーブル ピッチ:2.54mmSAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
1Samtec MMSD シリーズは、2 列ディスクリートワイヤケーブルアセンブリソケットです。金属又はプラスチック製ラッチ 最大60ピンの極性付き2列システム