PEC Samtec 2.54mmピッチ 3極 1列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタSAMTEC
ピンヘッダ 40極 2.54mm 1列SAMTEC
ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列SAMTEC
ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列SAMTEC
ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列SAMTEC
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm SEAM-40-02.0-S-10-2-A-K-TRSAMTEC
Samtec 基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 ERM8-060-05.0-S-DV-TRSAMTEC
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 ERM8-020-05.0-S-DV-TRSAMTEC
PEC Samtec 2.54mmピッチ 3極 1列 ストレート SMT メス カードエッジコネクタSAMTEC
ピンヘッダ 2.0mm 1列SAMTEC
ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列SAMTEC
Samtec ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 TSW-102-07-T-SSAMTEC
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列SAMTEC
ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列SAMTEC
ピンヘッダ 2極 3.96mm 1列SAMTEC
ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列SAMTEC
ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列SAMTEC
ピンヘッダ 6極 3.96mm 1列SAMTEC
ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列SAMTEC
基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
バックプレーンコネクタ オス 12 極 3 列 ライトアングル 1セット 10個入SAMTEC
基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
バックプレーンコネクタ オス 12 極 3 列 ライトアングルSAMTEC
基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
ヘッダ 6極 2mm 1列 1セット 425個入SAMTEC