カテゴリ

  • 電気材料(19)
  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • 住友電工ハードメタル(57)
  • ユーエイキャスター(40)
  • TRUSCO(22)
  • ヤナセ(柳瀬)(20)
  • SMC(17)
  • 扶桑精機(17)
  • サンワサプライ(15)
  • 三菱電機(14)
  • StarTech.com(14)
  • イマオコーポレーション(12)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • Festo(12)
  • アズワン(11)
  • BIG DAISHOWA(11)
  • ツボサン(11)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(9)
  • IKO(日本トムソン)(9)
  • Thermo Fisher Scientific(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sーt10」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 HTST-105-01-L-DV SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 HTST-105-01-L-DVSAMTEC
289税込318
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: HTST●ピッチ: 2.54mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.4A●定格電圧: 1.0 kVRoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入SAMTEC
46,980税込51,678
1セット(150個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:HTST-105-01-T-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8711アズワン品番65-7695-39
基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 5個入SAMTEC
3,998税込4,398
1セット(5個)
7日以内出荷
Samtec 基板用ヘッダは、表面実装の 2 列に 14 の位置を備えています。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 14 行数 2列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:HTST-107-01-L-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8714アズワン品番65-7521-31
基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 5個入SAMTEC
2,898税込3,188
1セット(5個)
7日以内出荷
Samtec 基板用ヘッダは、SMD / SMT 実装の 2 列に 16 ポジションあります。ポジション数: 16 ポジション ピッチ: 2.54 mm 行数 :2 行 取り付けスタイル: SMD / SMT
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:HTST-108-01-T-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8716アズワン品番65-7521-37
IDCコネクタ 16極 2.54mm 2列 1袋 2個入 SAMTECIDCコネクタ 16極 2.54mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec HTST シリーズ 2.54 mm シュラウド SQ ポスト IDC ヘッダは、1 列あたり 8 ピン、1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 つの垂直表面実装列 パッドをピックアンドプレースします テープ
仕様●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1398アズワン品番65-7617-11
基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 150個入SAMTEC
49,980税込54,978
1セット(150個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:HTST-108-01-T-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8715アズワン品番65-7705-91
IDCコネクタ 16極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTECIDCコネクタ 16極 2.54mm 2列 1セット 150個入SAMTEC
74,980税込82,478
1セット(150個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1397アズワン品番65-7601-73
IDCコネクタ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTECIDCコネクタ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入SAMTEC
99,980税込109,978
1セット(150個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1395アズワン品番65-7617-70
Samtec 基板接続用ヘッダ HTSTシリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ヘッダ HTSTシリーズSAMTEC
599税込659
1個ほか
7日以内出荷
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 5個入SAMTEC
2,598税込2,858
1セット(5個)
7日以内出荷
Samtec 基板用ヘッダは、表面実装の 2 列に 10 個のポジションがあります。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 10 行数 2列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:HTST-105-01-T-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8712アズワン品番65-7695-12
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
1,798税込1,978
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec 基板用ヘッダは、表面実装の 2 列に 10 個のポジションがあります。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 10 行数 2.
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:HTST-105-01-L-DV-A-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8710アズワン品番65-7703-33
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 125個入SAMTEC
63,980税込70,378
1セット(125個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:HTST-105-01-L-DV-A-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8708アズワン品番65-7705-84
Samtec 基板用端子台 HTSTシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 HTSTシリーズSAMTEC
529税込582
1個ほか
7日以内出荷
種別シュラウドピッチ(mm)2.54シリーズHTST端子種別はんだ行数2ボディ向きストレート
基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 2列 1セット 22個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 2列 1セット 22個入SAMTEC
12,980税込14,278
1セット(22個)
7日以内出荷
Samtec HTST シリーズ高温度シュラウド Terminal ストリップです。Terminal Material難燃性等級は UL94V-0 です極性化ノッチ 定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●入数:1チューブ(22個入り)●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6764アズワン品番65-7547-18
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 20個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 20個入SAMTEC
7,298税込8,028
1セット(20個)
7日以内出荷
Samtec HTST シリーズ高温度シュラウド Terminal ストリップです。Terminal Material難燃性等級は UL94V-0 です極性化ノッチ 定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6769アズワン品番65-7677-41
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列SAMTEC
949税込1,044
1個
7日以内出荷
Samtec HTST シリーズ高温度シュラウド Terminal ストリップです。Terminal Material難燃性等級は UL94V-0 です極性化ノッチ 定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6768アズワン品番65-7699-70
基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6761アズワン品番65-7695-03
HTST-105-01-L-DV SAMTECHTST-105-01-L-DVSAMTEC
289税込318
1個
7日以内出荷
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
2,098税込2,308
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6770アズワン品番65-7699-85
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 20個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 20個入SAMTEC
15,980税込17,578
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6767アズワン品番65-7547-19
基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 2列SAMTEC
739税込813
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6765アズワン品番65-7701-35
基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 2列 1セット 27個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 2列 1セット 27個入SAMTEC
10,980税込12,078
1セット(27個)
7日以内出荷
Samtec HTST シリーズ高温度シュラウド Terminal ストリップです。Terminal Material難燃性等級は UL94V-0 です極性化ノッチ 定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●入数:1チューブ(27個入り)●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6760アズワン品番65-7702-86
Samtec ヘッダ Flex Stack HTSTシリーズ SAMTECSamtec ヘッダ Flex Stack HTSTシリーズSAMTEC
189税込208
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec TST シリーズは、シュラウド付き Terminal ストリップ、ケーブルかん合です。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 定
仕様●シリーズ:TST●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1663アズワン品番65-7552-40
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列SAMTEC
429税込472
1個
7日以内出荷
Samtec HTST シリーズ高温度シュラウド Terminal ストリップです。Terminal Material難燃性等級は UL94V-0 です極性化ノッチ 定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6766アズワン品番65-7676-35
基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 2列SAMTEC
799税込879
1個
7日以内出荷
Samtec HTST シリーズ高温度シュラウド Terminal ストリップです。Terminal Material難燃性等級は UL94V-0 です極性化ノッチ 定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6763アズワン品番65-7701-42
Samtec 基板用端子台 TSTシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 TSTシリーズSAMTEC
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
種別シュラウドピッチ(mm)2.54シリーズTST端子種別はんだ行数2
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列SAMTEC
429税込472
1個
7日以内出荷
Samtec TST シリーズは、シュラウド付き Terminal ストリップ、ケーブルかん合です。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 定格電流( IDSD / TST ): 3.4 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ 難燃性等級は UL94V-O です 定格電圧:最大 425 V ac / 600 V dc RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TST●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1661アズワン品番65-7558-22
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列SAMTEC
469税込516
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、10 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )のスルーホール取り付けです。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 10 行数 2列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )
仕様●シリーズ:TST-105-01-F-D●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-6506アズワン品番65-7704-27