カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(9)
  • 東洋技研(7)
  • NAKANO(7)
  • サトーパーツ(3)
  • ミヤコ自動車(2)
  • フジトク(2)
  • エンゼル(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • ダイヤトレンド(2)
  • REI-SEA(2)
  • SMC(1)
  • エスコ(1)
  • 長野計器(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • TOTO(1)
  • IZS(1)
  • 三菱電機エンジニアリング(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s112p」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 675個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 675個入

    SAMTEC
    799,800税込879,780
    1セット(675個)
    7日以内出荷
    。Samtec SMM シリーズは、1 列に 12 ピンと 2 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(675個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-112-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1765アズワン品番65-7656-59
  • ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 5個入

    SAMTEC
    3,198税込3,518
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、24 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました 尾にあり、単一を有する動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6433アズワン品番65-7706-28
  • ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 375個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 375個入

    SAMTEC
    219,800税込241,780
    1セット(375個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6432アズワン品番65-7704-74