カテゴリ

  • 電気材料(39)
  • 制御機器(27)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • SMC(114)
  • コンサス(81)
  • MAZDA(マツダ)(74)
  • メイキコウ(39)
  • ホンダ(31)
  • 大阪魂(28)
  • コガネイ(25)
  • omron(オムロン)(23)
  • 三菱マテリアル(23)
  • メディアカバーマーケット(21)
  • OSG(オーエスジー)(17)
  • NACHI(不二越)(17)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • 日野自動車(15)
  • エスコ(14)
  • 日研工作所(14)
  • IKO(日本トムソン)(14)
  • nexperia(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s115」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Samtec 基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子ストリップ 30極 2mm 2列 SAMTEC

    端子ストリップ 30極 2mm 2列

    SAMTEC
    489税込538
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
  • 基板接続用ピンヘッダ 30極 2mm 2列 1セット 12個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 30極 2mm 2列 1セット 12個入

    SAMTEC
    28,980税込31,878
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    Samtec EHT シリーズは、シュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。最大 30 のコンタクトとの表面実装を使用しています 使用された黒の液晶 pケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 動作温度範囲: -55 → +125℃。
    仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:EHT●ピッチ:2mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0851アズワン品番65-7629-51
  • 基板接続用ピンヘッダ 30極 2mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 30極 2mm 2列

    SAMTEC
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:EHT●ピッチ:2mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0852アズワン品番65-7628-33
  • 基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 26個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 26個入

    SAMTEC
    23,980税込26,378
    1セット(26個)
    7日以内出荷
    Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
    仕様●入数:1チューブ(26個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3390アズワン品番65-7607-25
  • 基板接続用ピンヘッダ SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ

    SAMTEC
    829税込912
    1個
    7日以内出荷
  • 基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。この製品は、ピンあたり定格電流 4.7 A の 30 のコンタクトを備えています。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9220アズワン品番65-7608-54
  • 基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 25個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 25個入

    SAMTEC
    19,980税込21,978
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    Samtec SFML シリーズロック基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、コンタクトはリン青銅製で、金めっきが施されています。1 列又は 2 列構成の製品が用意されています。高信頼性 Tiger Eye コンタクト 標準又は低挿入コンタクトを用意しています 最大 8 Gbps のパフォーマンス 堅牢オプションあり 垂直列構成 長寿命製品
    仕様●入数:1チューブ(25個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFML●シリーズ番号:SFML-115●コード番号:226-3277アズワン品番65-7631-96
  • 基板接続用ソケット 15 極 2mm 1 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 15 極 2mm 1 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SQT シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、コンタクト材質はりん青銅です。定格電流: 5.1A / ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125℃ 通常力:平均 60g ( 0.59N
    仕様●極数:15●行数:1●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1438アズワン品番65-7552-33
  • 基板接続用ソケット 15 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 15 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    409税込450
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSA シリーズはコスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。コンタクト材質: リン青銅 電圧: 1000 VRMS 熱たわみ温度: 215 ℃ @ 264 psi ( 1.8 MPa ) 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ
    仕様●極数:15●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:198-1501アズワン品番65-7699-22
  • 基板接続用ソケット 15 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 15 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクト、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。15 個のコンタクトがあります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●極数:15●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9046アズワン品番65-7606-80
  • 基板接続用ソケット 15 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 15 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。15 個のコンタクトの定格電流は 4.7 A/ ピンです。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●極数:15●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9218アズワン品番65-7612-06
  • ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 30個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 30個入

    SAMTEC
    21,980税込24,178
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(30個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1431アズワン品番65-7618-51
  • ピンヘッダ 15極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 15極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    169税込186
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、15 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
  • 基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 26個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 26個入

    SAMTEC
    22,980税込25,278
    1セット(26個)
    7日以内出荷
    Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
    仕様●入数:1チューブ(26個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3389アズワン品番65-7622-66
  • 基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 29個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 29個入

    SAMTEC
    30,980税込34,078
    1セット(29個)
    7日以内出荷
    Samtec CLP シリーズは、30 のポジションの丈夫で信頼性の高いプリント回路基板実装ソケットです。TOP エントリ及びボトムエントリ用途に適した CLP は、Samtec Tiger クローデュアルワイプコンタクトシステムを使用して、パススルーコンタクト配列を実現しています。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチの基板対基板システムには、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイルが用意されています。縦2列又は横2列の製品を用意 低プロファイルデュアルワイプ Tiger クローコンタクトです 最大 8 Gbps のパフォーマンス 上口 / 下口タイプ 長寿命製品
    仕様●入数:1チューブ(29個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-115●コード番号:224-7937アズワン品番65-7594-49
  • 基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ高信頼性ソケットストリップは 30 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2055アズワン品番65-7556-92
  • 基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。ピンあたり 3.2 A の電流を備えた 30 コンタクトを備えています。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac
    仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9339アズワン品番65-7697-95
  • ピンヘッダ 15極 1.27mm 1列 1セット 30個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 15極 1.27mm 1列 1セット 30個入

    SAMTEC
    15,980税込17,578
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(30個入り)●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:15●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1470アズワン品番65-7562-75
  • 基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 1 列 表面実装 1セット 30個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 1 列 表面実装 1セット 30個入

    SAMTEC
    22,980税込25,278
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(30個入り)●極数:30●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:RSM●コード番号:200-1936アズワン品番65-7555-92
  • 基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 25個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 25個入

    SAMTEC
    20,980税込23,078
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
    仕様●入数:1チューブ(25個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 115●コード番号:224-8341アズワン品番65-7621-43
  • 基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 15個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 15個入

    SAMTEC
    12,980税込14,278
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    Samtec BCS-115-L-D-PE-BE は、BCS シリーズ Tiger クローパススルーソケットです。TOP / ボトムエントリパススルーオプションがあります。最大 100 ピンまでの単列及び 2 列で使用されます。絶縁材:黒液晶ポリマー コンタクト材質:りん青銅 定格電流: 4.6A / ピン
    仕様●入数:1チューブ(15個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●シリーズ番号:BCS●コード番号:197-0019アズワン品番65-7694-16
  • 基板接続用ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列 1セット 14個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列 1セット 14個入

    SAMTEC
    12,980税込14,278
    1セット(14個)
    7日以内出荷
    2Samtec IPT1 シリーズはシュラウド付き電源コネクタです。オプションのロッククリップも用意されています。複列 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングル
    仕様●入数:1チューブ(14個入り)●シリーズ:IPT1●ピッチ:2.54mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●コード番号:200-0264アズワン品番65-7561-92
  • 基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec TFM シリーズヘッダは、30 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2697アズワン品番65-7679-32
  • 基板接続用ピンヘッダ SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ

    SAMTEC
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TFM シリーズヘッダは、30 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2703アズワン品番65-7671-27
  • 基板接続用ソケット 30 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 19個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 19個入

    SAMTEC
    22,980税込25,278
    1セット(19個)
    7日以内出荷
    Samtec SMM シリーズ高信頼性ソケットストリップは 30 ピンコネクタです。極ピッチは 2 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきは、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Sn または Au です 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(19個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●コード番号:200-2224アズワン品番65-7562-83
  • 基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 4 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 4 列 表面実装

    SAMTEC
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SOLC シリーズ 1.27 mm クワッド列 SMT ソケットは、1 列あたり 15 ピンで 2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。4 列 位置決めピン パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:30●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SOLC●シリーズ番号:SOLC-115-02-S-Q-A-P-TR●コード番号:227-1770アズワン品番65-7653-47
  • 基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SFML シリーズ高信頼性ロックソケットストリップは、30 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ロック式ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFML●コード番号:200-2154アズワン品番65-7551-25
  • 基板接続用ソケット 15 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 15 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    629税込692
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 2.54 mm SSA シリーズは、コスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。1 列に 15 接点、接点に 0.25 μ m 金めっきを使用しています。電圧: 1000 Vrms 絶縁抵抗: 5000 mW (最小
    仕様●極数:15●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:208-1699アズワン品番65-7622-56
  • ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 超低プロファイルヘッダストリップは 1.27 mm ピッチ、最大 30 コンタクトです。2 列品があり、エンドシュラウドと位置決めピン付きのため取り付けが簡単です。その絶縁材は液晶ポリマーから成っている ピンあたり 3.4 A の電流動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意
    仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1432アズワン品番65-7625-33
  • 基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ 1.27 mm SMT Tiger のアイソケットは、1 列あたり 15 ポジションで、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ロッククリップ プラスチック製ピックアンド
    仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-115-02-S-D-A-P-TR●コード番号:227-1691アズワン品番65-7651-20
  • 基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 25個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 25個入

    SAMTEC
    20,980税込23,078
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(25個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ロック式ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFML●コード番号:200-2153アズワン品番65-7559-22
  • 基板接続用ソケット 30 極 2mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 2mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●コード番号:200-2225アズワン品番65-7556-72
  • 基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入

    SAMTEC
    619,800税込681,780
    1セット(725個)
    7日以内出荷
    Samtec SFML シリーズ 1.27 mm SMT 及びスルーホール取り付け Tiger のアイは、1 列あたり 15 ポジションで、T2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ポリアミドフィルムピッ
    仕様●入数:1リール(725個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:Tiger Eye●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:SMT●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFML-115-T2-S-D-K-TR●コード番号:227-1734アズワン品番65-7614-28
  • 基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 25個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 25個入

    SAMTEC
    19,980税込21,978
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    Samtec TFML シリーズヘッダは、30 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性ロック Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●入数:1チューブ(25個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2765アズワン品番65-7675-81
  • 基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 25個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 25個入

    SAMTEC
    20,980税込23,078
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(25個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9338アズワン品番65-7683-17
  • 基板接続用ソケット 15 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 15 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger を搭載しています。コンタクトには 0.5 1 μ m の金めっきが施されたコンタクトをご用意しています。15 の競技があり
    仕様●極数:15●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9049アズワン品番65-7610-87
  • 基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 1 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 1 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec RSM シリーズ SMT マイクロソケットは 15 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーで、接点に使用される素材はりん青銅です。めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 定格電流: 3.1 A/ ピン( 2 ピン給電
    仕様●極数:30●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:RSM●コード番号:200-1937アズワン品番65-7562-85
  • ピンヘッダ 15極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 15極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    389税込428
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、15 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
    仕様●シリーズ:TSW-115-08-G-S-RA●ピッチ:2.54mm●極数:15●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5623アズワン品番65-7701-02