カテゴリ
- 制御機器(59)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- モノタロウ(84)
- BIGM(丸山製作所)(5,971)
- CKD(511)
- IDEC(和泉電気)(614)
- KITO(キトー)(1,830)
- NAKANO(1,083)
- omron(オムロン)(1,053)
- Panasonic(パナソニック)(528)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(402)
- SHIMANO(シマノ)(361)
- TRUSCO(723)
- WIDIA(514)
- エスコ(630)
- コガネイ(1,708)
- メディアカバーマーケット(1,304)
- 三菱電機(735)
- 大阪魂(822)
- 富士電機(270)
- 岩田製作所(274)
- 廣杉計器(297)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(61)
「s2」の検索結果
特価

PCIE Samtec 1mmピッチ 98極 2列 ストレート エッジマウント メス カードエッジコネクタ
SAMTEC¥12,980税込¥14,2781セット(10個)8日以内出荷仕様PCIEシリーズPCIExpressカードソケット.Samtec社によるこのPCIEシリーズのPCIExpressソケットは、公称挿入深度8.0mmの1.60mmカードに対応しています。このPCIEシリーズのPCIExpressソケット製品は、コンタクトに金フラッシュめっき、基板テールにすずめっきが施されています。このPCIEシリーズスルーホールRAPCIExpressソケットは、基板からの高さ9.45mm、幅18.85mmです。このPCIEシリーズスルーホール垂直PCIExpressソケットは、基板からの高さ11.0mm、幅8.6mmです。このPCIEシリーズエッジ取り付けPCIExpressソケットの基板拡張部の長さは11.05mm、幅は8.41mmです。PCIEシリーズに属するこのスルーホール垂直及び水平タイプのPCIExpressソケットは、ポスト長2.31mm、ピッチ間隔2.0mmの4列千鳥配列です。このPCIEシリーズに属するエッジ取り付けタイプのPCIExpressソケットは、ポスト長4.5mmです。取付方式エッジマウントピッチ(mm)1シリーズPCIE端子種別はんだ行数2材質(コンタクト)リン酸銅動作温度(℃)-55コンタクト数98RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
Samtec 基板用端子台 TMSシリーズ
SAMTEC¥519~税込¥571~1袋(10個)ほか7日以内出荷から8日以内出荷ピッチ(mm)1.27シリーズTMS端子種別はんだ定格電流(A)5 (Mted with SMS)行数1RoHS指令(10物質対応)対応