カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • SMC(9)
  • 日東工業(6)
  • アイセル(4)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • 東洋技研(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • ユーアールディ(2)
  • 東洋バルヴ(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • ATOM(サイトウ製作所)(2)
  • 協和精工(2)
  • アサ電子工業(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s20-56」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 375個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 375個入

    SAMTEC
    ¥299,800税込¥329,780
    1セット(375個)
    7日以内出荷
    Samtec ERF8-S は、0.80 mm エッジレート高耐久高速ソケット及びシールド基板実装ソケットで、高速システム用に設計されています。ERF8-S はエッジレートと 20 ポジションコンタクトシステムを使用し、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されています。ERF8-S は、ERM8-S 基板実装ヘッダとかん合します。EMI を低減する 360 o 金属シールド 拡張ガイドポストを用意 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス 信号品質性能向けに最適
    仕様●入数:1リール(375個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8 と入力します●コード番号:224-7957アズワン品番65-7629-40
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 150個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 150個入

    SAMTEC
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    Samtec ERF8-S は、0.80 mm エッジレート高耐久高速ソケット及びシールド基板実装ソケットで、高速システム用に設計されています。ERF8-S はエッジレートと 20 ポジションコンタクトシステムを使用し、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計され
    仕様●入数:1リール(150個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8 と入力します●コード番号:224-7955アズワン品番65-7646-74
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 200個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 200個入

    SAMTEC
    ¥279,800税込¥307,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Samtec ERF8-S は、0.80 mm エッジレート高耐久高速ソケット及びシールド基板実装ソケットで、高速システム用に設計されています。ERF8-S はエッジレートと 20 ポジションコンタクトシステムを使用し、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されています。ERF8-S は、ERM8-S 基板実装ヘッダとかん合します。EMI を低減する 360 o 金属シールド 拡張ガイドポストを用意 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス 信号品質性能向けに最適化された丈夫な Edge Rate コンタクト 1.5 mm コンタクトワイプ ポジション: 20 ~ 60 スタック高: 7、9、12、16 mm
    仕様●入数:1リール(200個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8 と入力します●コード番号:224-7956アズワン品番65-7636-45