カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(14)
- TDK(8)
- 空調服(6)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- 泉精器製作所(3)
- RICOH(リコー)(2)
- ハリケーン(2)
- ビクセン(2)
- CoolHeat(2)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PENTAX(ペンタックス)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- KSフィルター(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- RS PRO(1)
- マクセルイズミ(1)
- 泉(1)
「s7-k50」の検索結果
特価

基板接続用ソケット 100 極 0.8mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0920アズワン品番65-7626-21
基板接続用ソケット 100 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 300個入
SAMTEC¥429,800税込¥472,7801セット(300個)7日以内出荷Samtec ERF8 0.8 mm は、56 Gbps PAM4 の性能を備えた高速システムで使用するように設計された基板実装ソケットです。最大 100 ポジションで、高さ 5 mm の垂直ボディを備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0919アズワン品番65-7623-61