カテゴリ
- 電気材料(57)
- 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- モノタロウ(3)
- Kawasaki(736)
- スバル(77)
- JAPANNEXT(75)
- Asahicho(旭蝶繊維)(70)
- ホンダ(61)
- サカエ(55)
- RS PRO(47)
- StarTech.com(46)
- omron(オムロン)(42)
- AFAM(アファム)(39)
- サンドビック(33)
- プロトブレンボ(31)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(30)
- Optibelt(24)
- 日野自動車(24)
- 雅(24)
- brembo(21)
- SATO(サトー)(19)
- ブランドをもっと見る
「sa 84」の検索結果
特価

端子ストリップ 84極 5mm 4列
SAMTEC¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様●シリーズ:MPTC●ピッチ:5mm●極数:84●行数:4●接続方向:垂直●コード番号:229-5146アズワン品番65-7571-28
基板接続用ピンヘッダ 84極 0.8mm 2列
SAMTEC¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:84●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1844アズワン品番65-7552-64
基板接続用ソケット 84 極 0.8mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様●極数:84●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速アース面ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QSE●シリーズ番号:QSE-042-01-L-D-DP-A-K-TR●コード番号:227-1533アズワン品番65-7647-39
基板接続用ソケット 84 極 0.88mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様●極数:84●行数:2●ピッチ:0.88mm●タイプ:高速アース面●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QSE●コード番号:200-0543アズワン品番65-7563-33
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 84個入
SAMTEC¥99,980税込¥109,9781セット(84個)7日以内出荷Samtec 基板用ヘッダは、外部シュラウドコンタクトの表面実装金付きの 40 極コネクタヘッダを備えています。ポジション数: 40 0.031 インチ( 0.80 mm )ピッチ 行数 2。取り付けタイプ:表面実装仕様●入数:1トレイ(84個入り)●シリーズ:ASP-130367-01●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0649アズワン品番65-7622-54
基板接続用ピンヘッダ 84極 0.8mm 2列 1セット 42個入
SAMTEC¥94,980税込¥104,4781セット(42個)7日以内出荷Samtec QTE シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 84 ピンを備えています。極ピッチは 0.8 mm です。使用されている絶縁体の材質は液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅ですめっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ QSE とのかん合時の定格電圧: 225 V ac スタック高: 5 mm仕様●入数:1トレイ(42個入り)●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:84●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1843アズワン品番65-7549-99
基板接続用ソケット 84 極 0.88mm 2 列 表面実装 1セット 42個入
SAMTEC¥92,980税込¥102,2781セット(42個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(42個入り)●極数:84●行数:2●ピッチ:0.88mm●タイプ:高速アース面●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QSE●コード番号:200-0542アズワン品番65-7557-07
0.8mmピッチ 26極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 84個入
SAMTEC¥42,980税込¥47,2781セット(84個)7日以内出荷Samtec Edge Connector の機械的強度用のオプションの溶接タブです。Samtec 28+ Gbps Solution と Extended Life Product ( E.L.P。)を搭載しています。丈夫なEdge RateRコンタクト シングルエンド及び差動ペア カードスロット: 1.60 mm ( 0.062 インチ) パススルーオプションを用意(HSEC8-PE) オプションのボードロック及びケーブルラッチング機能仕様●入数:1トレイ(84個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:26●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-113-01-S-DV-A●コード番号:208-8680アズワン品番65-7705-70
HSEC8 0.8mmピッチ 10極 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 84個入
SAMTEC¥66,980税込¥73,6781セット(84個)7日以内出荷Samtec HSEC8 シリーズエッジレート高速エッジカードコネクタは、コンタクト素材として BeCu、絶縁材として黒色液晶ポリマーを使用しています。シングルエンド及び差動ペア 定格電流: 2.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●入数:1トレイ(84個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:10●行数:1●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8●コード番号:197-6748アズワン品番65-7701-59
HSEC8 0.8mmピッチ 10極 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 84個入
SAMTEC¥59,980税込¥65,9781セット(84個)7日以内出荷Samtec HSEC8 シリーズエッジレート高速エッジカードコネクタは、コンタクト素材として BeCu、絶縁材として黒色液晶ポリマーを使用しています。シングルエンド及び差動ペア 定格電流: 2.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●入数:1トレイ(84個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:10●行数:1●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8●コード番号:197-6746アズワン品番65-7698-85
端子ストリップ 30極 2mm 2列
SAMTEC¥569税込¥6261個7日以内出荷Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥629税込¥6921個7日以内出荷Samtec 1.27 mm マイクロ SMD ソケットは 8 ピンを備えています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.1 A/ ピン仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:RSM●コード番号:208-9150アズワン品番65-7704-84
基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 2列
SAMTEC¥899税込¥9891個7日以内出荷仕様●シリーズ:LTMM●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0354アズワン品番65-7559-84
ピンヘッダ 2.54mm 1列
SAMTEC¥199税込¥2191個7日以内出荷1Samtec TSW シリーズは、1 列、2 列、及び 3 列オプションのスルーホール 0.025 インチ角型ポスト Terminal ストリップで、ストレート又はライトアングルピンがあり、ポスト高やボディ位置もさまざまなモデルがあります。これはExtended Life Productです。10年間の混合ガス仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:199-9966アズワン品番65-7546-84
ピンヘッダ 5極 1.27mm 1列
SAMTEC¥199税込¥2191個7日以内出荷Samtec TMS シリーズヘッダは、5 つのコンタクトピンが付いた 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列
SAMTEC¥659税込¥7251個7日以内出荷仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6589アズワン品番65-7702-84
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥479税込¥5271個7日以内出荷Samtec 2.54 mm ねじ付き機械用ソケットストリップは、0.76 μ m 金コンタクトのスズシェルが付いた 6 つのコンタクトを備えています。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:低プロファイルマシンソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SL●コード番号:208-9431アズワン品番65-7691-84
ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列
SAMTEC¥83税込¥911個7日以内出荷。Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6798アズワン品番65-7697-83
ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列
SAMTEC¥739税込¥8131個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、26 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります仕様●シリーズ:TSW-113-08-G-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5598アズワン品番65-7788-84
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥739税込¥8131個7日以内出荷。Samtec 基板用ソケットは、PC/104 アプリケーション用の 0.025 インチ( 0.635 mm )角型テール付きの標準 / 低挿入力コンタクトを備えています。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Buy 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 1列、2列、及び3列、最大108ピン仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1195アズワン品番65-7621-84
端子ストリップ 3極 1mm 1列 1袋 5個入
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷Samtec T1M シリーズディスクリートワイヤコンポーネントは、1 列に 3 ポジションあります。コンタクト部分は 0.0000762mm の金、つや消しスズテールを備えています。1 列の水平列 ポジティブラッチ仕様●シリーズ:T1M●ピッチ:1mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1842アズワン品番65-7610-84
端子ストリップ 7極 1mm 1列 1袋 2個入
SAMTEC¥619税込¥6811袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:T1M●ピッチ:1mm●極数:7●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1858アズワン品番65-7605-84
ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列
SAMTEC¥83税込¥911個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、4 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります仕様●シリーズ:TSW-104-23-T-S●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6620アズワン品番65-7690-11
ベースストリップ 80極 0.5mm 2列
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷。Samtec LSHM シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列あたり 40 ピン、6 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 位置決めピン シールドなし ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました仕様●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1444アズワン品番65-7608-84
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列
SAMTEC¥999税込¥1,0991個7日以内出荷Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0958アズワン品番65-7627-84
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列
SAMTEC¥329税込¥3621個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、16 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ仕様●シリーズ:TSW-108-25-L-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6756アズワン品番65-7703-84
ベースストリップ 80極 0.635mm 2列
SAMTEC¥869税込¥9561個7日以内出荷仕様●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1450アズワン品番65-7602-84
基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列
SAMTEC¥999税込¥1,0991個7日以内出荷Samtec ERM8 シリーズヘッダは、50 コンタクトポイントの 0.8 mm Edge Rate 高耐久高速 Terminal ストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたり 2.2 A の定格電流 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-6723アズワン品番65-7684-84
基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥259税込¥2851個7日以内出荷Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger を搭載しています。コンタクトに金フラッシュめっきが施されたコンタクトが付属します。4 つの接点があります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:208-1756アズワン品番65-7619-84
ピンヘッダ 32極 2.54mm 2列
SAMTEC¥519税込¥5711個7日以内出荷。Samtec コネクタヘッダは、32 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥529税込¥5821個7日以内出荷仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6703アズワン品番65-7697-84
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥489税込¥5381個7日以内出荷Samtec SSQ シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備え、使用されるコンタクト素材はりん青銅です。鉛フリーはんだ付けに対応しています。定格電流: 6.3 A/ ピン( 2 ピン給電) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 定格電圧: 465VAC/655VDC仕様●極数:16●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:角型テール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:198-1598アズワン品番65-7674-84
基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列
SAMTEC¥539税込¥5931個7日以内出荷仕様●シリーズ:TFM-107-01-S-D-WT●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5936アズワン品番65-7683-84
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列
SAMTEC¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷Samtec ERM8-RA 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8-RA はエッジレートコンタクトシステムを採用しており、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されています。0.25 μ m の金めっきプラティを備えています耐摩耗仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1003アズワン品番65-7626-84
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 46個入
SAMTEC¥34,980税込¥38,4781セット(46個)7日以内出荷Samtec FTSH シリーズマイクロ Terminal ストリップです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6478アズワン品番65-7682-84
基板接続用ピンヘッダ 150極 0.8mm 2列
SAMTEC¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.76 μ m 金めっきコンが施されています耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:150●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1025アズワン品番65-7628-84
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 3 列 スルーホール
SAMTEC¥569税込¥6261個7日以内出荷Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger を搭載しています。コンタクトには 0.5 1 μ m の金めっきが施されたコンタクトをご用意しています。6 つの接点があります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc仕様●極数:6●行数:3●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:208-1762アズワン品番65-7629-84
ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 5個入
SAMTEC¥999税込¥1,0991セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6083アズワン品番65-7693-84