カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • TPP(30)
  • 日動工業(15)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • ビーエム機器(4)
  • Santek(4)
  • スーパー工業(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • AGB(2)
  • 旭製作所(1)
  • アズワン(1)
  • ケナメタル(1)
  • SONY(ソニー)(1)
  • ツボサン(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • TKG(1)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(1)
  • 三商(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sal-02」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SAL1 1mmピッチ 254極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    SAL1 1mmピッチ 254極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SASL1 シリーズ 1 mm 高速スルーボードソケットは、1 列あたり 27 ポジション、1 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。1列 位置決めピン テープ及びリールのパッケージング
    仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:254●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.9A●シリーズ:SAL1●コード番号:227-1576アズワン品番65-7611-89
  • SAL1 1mmピッチ 280極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    SAL1 1mmピッチ 280極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SASL1 シリーズ 1 mm 高速スルーボードソケットは、1 列あたり 40 極、1 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。1列 位置決めピン テープ及びリールのパッケージング
    仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:280●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.9A●シリーズ:SAL1●コード番号:227-1578アズワン品番65-7574-38
  • ピンヘッダ 20極 1mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 1mm 2列

    SAMTEC
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FTM-110-02-L-DV は、FTM シリーズマイクロ Terminal ストリップです。最大 100 個の I / ストリップの柔軟な位置に、マイクロ低プロファイルヘッダがあります。Terminal material: りん 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
    仕様●シリーズ:FTM●ピッチ:1mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9904アズワン品番65-7731-10
  • ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec FTS-105-02-L-DV シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップです。エンドシュラウドオプションとコスト節約になるフラッシュ金めっきを用意しています。絶縁材:黒液晶ポリマー Terminal material: りん 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
    仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0047アズワン品番65-7670-54
  • ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    2,098税込2,308
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。Samtec FTS-108-02-L-D FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップです。エンドシュラウドオプションとコスト節約になるフラッシュ金めっきを用意しています。絶縁材は黒色液晶ポリマーです Terminal Material 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9919アズワン品番65-7684-23
  • ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 93個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 93個入

    SAMTEC
    22,980税込25,278
    1セット(93個)
    7日以内出荷
    Samtec FTS-105-02-L-D FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップです。エンドシュラウドオプションとコスト節約になるフラッシュ金めっきを用意しています。絶縁材:黒液晶ポリマー Terminal material: りん 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
    仕様●入数:1チューブ(93個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9913アズワン品番65-7673-42
  • ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 1セット 600個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 1セット 600個入

    SAMTEC
    87,980税込96,778
    1セット(600個)
    7日以内出荷
    Samtec FTSH-102-01-L-DV-TR はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。このマイクロヘッダは、さまざまな標準オプションを備え、長寿命製品です定格電流: 3.4A (ピンあたり 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
    仕様●入数:1リール(600個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9920アズワン品番65-7698-59
  • 基板接続用ソケット 20 極 1mm 1 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1mm 1 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    3,500税込3,850
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:20●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SAL1●コード番号:208-9152アズワン品番65-7684-96