カテゴリ
- 電気材料(16)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- CF POSH(34)
- JTT(20)
- KINGBRIGHT(13)
- MAZDA(マツダ)(77)
- omron(オムロン)(14)
- SMC(84)
- TRUSCO(11)
- uni(三菱鉛筆)(16)
- オンダ製作所(12)
- コヅチ(10)
- サンワサプライ(16)
- スバル(884)
- ビーエム機器(323)
- ホンダ(160)
- マキタ(14)
- 三菱電機(34)
- 富士電機(39)
- 岩田製作所(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「scー0」の検索結果
特価

基板接続用ソケット 48 極 2.54mm 8 列 スルーホール 1セット 16個入
SAMTEC¥58,980税込¥64,8781セット(16個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(16個入り)●極数:48●行数:8●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:PESC●コード番号:229-5151アズワン品番65-7570-32
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 4 列 スルーホール 1セット 32個入
SAMTEC¥69,980税込¥76,9781セット(32個)7日以内出荷Samtec 基板用ソケットは、パワーコンタクトサイズが 6.35 mm ( 250 インチ)ピッチです。パワーコンタクト用の 0.250 インチ( 6.35 mm )ピッチ 高出力デュアルブレードコンタクト 2、4、又は 8 の電源ポジション 12 又は 40 信号ピン仕様●入数:1トレイ(32個入り)●極数:16●行数:4●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:PESC●コード番号:208-8950アズワン品番65-7685-83
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 4 列 スルーホール
SAMTEC¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様●極数:16●行数:4●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:PESC●コード番号:208-8952アズワン品番65-7686-76
基板接続用ソケット 20 極 2mm 10 列 スルーホール 1セット 60個入
SAMTEC¥64,980税込¥71,4781セット(60個)7日以内出荷。2Samtec MPSC シリーズは、30 A 信号電源コンボシステムです。高出力デュアルブレードコンタクトを用意信号ピン: 16、24、40、又は 80 2 又は 4 電源ポジション仕様●入数:1トレイ(60個入り)●極数:20●行数:10●ピッチ:2mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MPSC●コード番号:200-0464アズワン品番65-7559-80
基板接続用ソケット 20 極 5mm 4 列 スルーホール
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●極数:20●行数:4●ピッチ:5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:MPSC●コード番号:229-5114アズワン品番65-7573-79
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 8 列 スルーホール
SAMTEC¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷仕様●極数:20●行数:8●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:PESC●コード番号:229-5150アズワン品番65-7572-93
基板接続用ソケット 20 極 2mm 10 列 スルーホール
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●極数:20●行数:10●ピッチ:2mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MPSC●コード番号:200-0465アズワン品番65-7557-95
基板接続用ソケット 18 極 5mm 4 列 スルーホール
SAMTEC¥999税込¥1,0991個7日以内出荷Samtec MPS シリーズ 30A パワーコンボソケットストリップは 18 ポジションにあり、コンタクト部分に 0.25 μ m の金めっき、基板テールにつや消しスズめっきが施されています。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃仕様●極数:18●行数:4●ピッチ:5mm●タイプ:信号 / 電源コンボシステム●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MPSC●コード番号:208-8929アズワン品番65-7705-95
Samtec 基板接続用ソケット MPSC シリーズ
SAMTEC¥909税込¥1,0001個7日以内出荷仕様コンタクト数:26行数:4ピッチ:2mmタイプ:基板対基板取り付けタイプ:スルーホールボディ向き:ストレート端子方法:はんだ定格電流:41.7A定格電圧:300 V ac、424 V dcシリーズ:MPSCコンタクト材質:銅合金MPTCシリーズソケットのかん合については、代表品番 ; 767-7001 767-7001 を参照してください。. 2 mm 25 A信号 / 電力システム - MPSCシステム. このMPSCシリーズの2 mmピッチ25 A信号 / 電力コンボシステムハイブリッドソケットバックプレーンストリップのコンタクト部分には0.25 μmの金めっき、基板テールにはつや消しすずめっきが施されています。 この製品は、垂直構成のみとなります。. 絶縁物材質: 黒色LCP 動作温度範囲: -55 → 105 ℃. MPSC-xx-xx- 01 -7.70-01-L-V: 1.57 mm厚さの基板に最適 MPSC-xx-xx- 02 -7.70-01-L-V: 2.36 mm厚さの基板に最適RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 28 極 2mm 14 列 スルーホール
SAMTEC¥959税込¥1,0551個7日以内出荷仕様●極数:28●行数:14●ピッチ:2mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MPSC●コード番号:200-0469アズワン品番65-7560-90
基板接続用ソケット 20 極 5mm 4 列 スルーホール 1セット 60個入
SAMTEC¥64,980税込¥71,4781セット(60個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(60個入り)●極数:20●行数:4●ピッチ:5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:MPSC●コード番号:229-5113アズワン品番65-7568-85
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 8 列 スルーホール 1セット 24個入
SAMTEC¥87,980税込¥96,7781セット(24個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(24個入り)●極数:20●行数:8●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:PESC●コード番号:229-5149アズワン品番65-7568-33
基板接続用ソケット 28 極 5mm 4 列 スルーホール 1セット 40個入
SAMTEC¥51,980税込¥57,1781セット(40個)7日以内出荷Samtec MPS シリーズ 30A パワーコンボソケットストリップは 28 ポジションにあり、コンタクト部分に 0.25 μ m の金めっき、基板テールにつや消しスズめっきが施されています。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃仕様●入数:1トレイ(40個入り)●極数:28●行数:4●ピッチ:5mm●タイプ:信号 / 電源コンボシステム●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:MPSC●コード番号:208-8930アズワン品番65-7704-44
基板接続用ソケット 26 極 5mm 4 列 スルーホール 1セット 40個入
SAMTEC¥54,980税込¥60,4781セット(40個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(40個入り)●極数:26●行数:4●ピッチ:5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:MPSC●コード番号:229-5116アズワン品番65-7570-31
基板接続用ソケット 28 極 2mm 14 列 スルーホール
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●極数:28●行数:14●ピッチ:2mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MPSC●コード番号:200-0467アズワン品番65-7548-42
基板接続用ソケット 28 極 5mm 4 列 スルーホール
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●極数:28●行数:4●ピッチ:5mm●タイプ:信号 / 電源コンボシステム●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:MPSC●コード番号:208-8931アズワン品番65-7701-13
基板接続用ソケット 26 極 5mm 4 列 スルーホール
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●極数:26●行数:4●ピッチ:5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:MPSC●コード番号:229-5117アズワン品番65-7572-94