カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(5)
  • SMC(100)
  • ParkerTAIYO(21)
  • NACHI(不二越)(19)
  • 理研製鋼(15)
  • シグマ光機(14)
  • TRUSCO(13)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(11)
  • エスコ(10)
  • KANA(片山チエン)(10)
  • 三菱マテリアル(8)
  • VISHAY(7)
  • タンガロイ(6)
  • 川西水道機器(6)
  • CKD(5)
  • イスカル(3)
  • コクゴ(3)
  • 椿本チエイン(3)
  • テクロック(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd-2.5」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec FFSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ SAMTECSamtec FFSDシリーズ リボンケーブルアセンブリSAMTEC
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec リボンケーブル, 50芯 SAMTECSamtec リボンケーブル, 50芯SAMTEC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec IDCコネクタ, FFSD-25-01-N SAMTECSamtec IDCコネクタ, FFSD-25-01-NSAMTEC
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様●0.050インチ(1.27 mm)ピッチ 3 ~ 25本のすべての一般的なピン数 高信頼性Tiger Eye(TM)コンタクト かん合シュラウド付き端子ストリップ及びイジェクタヘッダ オプションのストレインリリーフ 極性キー 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプションRoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルアセンブリ SAMTECリボンケーブルアセンブリSAMTEC
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Samtec FFSD シリーズケーブルは、信頼性が高く高サイクル用途のためのマルチフィンガー BeCu コンタクトシステムを備えた超低プロファイル設計です。PBT 製絶縁体材質 ワイヤサポート: 30 AWG 定格電流: 2.3 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃
Samtec リボンケーブルアセンブリ FFSDシリーズ SAMTECSamtec リボンケーブルアセンブリ FFSDシリーズSAMTEC
3,500税込3,850
1個
欠品中
仕様シリーズ:FFSDSamtec FFSDシリーズ1.27 mm Tiger Eye(TM) IDCソケットリボンケーブルアセンブリ. FFSDシリーズTiger Eye(TM) IDCソケットリボンケーブルアセンブリは、30 AWG 0.635 mmピッチのグレイリボンケーブルと1.27 mmピッチの2列メスソケットで構成されており、一端に信頼性の高い金めっきTiger Eye(TM)コンタクトと極性化ノッチが付いているので、正確なかん合が実現します。 これらのFFSDシリーズIDCフラットリボンケーブルソケットアセンブリは、最高50個のコンタクトで構成され、組み立て長さは2 10インチになります。RoHS指令(10物質対応)対応
FFSD-25-D-06.00-01-N SAMTECFFSD-25-D-06.00-01-NSAMTEC
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FFSD-25-D-12.00-01-N SAMTECFFSD-25-D-12.00-01-NSAMTEC
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec TCSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ SAMTECSamtec TCSDシリーズ リボンケーブルアセンブリSAMTEC
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応