カテゴリ

  • 電気材料(21)
  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • SMC(13,259)
  • メディアカバーマーケット(167)
  • オカムラ(岡村製作所)(69)
  • BIGM(丸山製作所)(40)
  • ネグロス電工(29)
  • ダイヤトレンド(25)
  • コクヨ(18)
  • イメージニクス(16)
  • イマオコーポレーション(14)
  • MIYOSHI(小西製作所)(14)
  • CKD(11)
  • NACHI(不二越)(11)
  • ナカバヤシ(10)
  • エアリア(10)
  • KTC(9)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(9)
  • 日本製線(8)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd-p」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
529税込582
1個
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ高信頼性ソケットストリップは 10 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2043アズワン品番65-7559-72
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 57個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 57個入SAMTEC
23,980税込26,378
1セット(57個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(57個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2041アズワン品番65-7564-77
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 19個入 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 19個入SAMTEC
25,980税込28,578
1セット(19個)
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
仕様●入数:1チューブ(19個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 120●コード番号:224-8345アズワン品番65-7638-21
Samtec 基板接続用ヘッダ TFMシリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ヘッダ TFMシリーズSAMTEC
419税込461
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 35個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 35個入SAMTEC
29,980税込32,978
1セット(35個)
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu
仕様●入数:1チューブ(35個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 110●コード番号:224-8336アズワン品番65-7638-79
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
629税込692
1個
7日以内出荷
Samtec BCS シリーズは、6 つのコンタクトポイントを備えた 2.54 mm Tiger クローパススルーソケットストリップです黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 定格電流: 4.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●コード番号:196-6626アズワン品番65-7672-19
基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 675個入 SAMTEC基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 675個入SAMTEC
799,800税込879,780
1セット(675個)
7日以内出荷
。Samtec SMM シリーズは、1 列に 12 ピンと 2 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(675個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-112-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1765アズワン品番65-7656-59
基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-105-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1757アズワン品番65-7657-74
基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-125-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1708アズワン品番65-7601-41
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
959税込1,055
1個
7日以内出荷
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-110-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1687アズワン品番65-7648-92
ヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 650個入 SAMTECヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 650個入SAMTEC
489,800税込538,780
1セット(650個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(650個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1885アズワン品番65-7650-39
基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装SAMTEC
969税込1,066
1個
7日以内出荷
仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-106-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1760アズワン品番65-7612-01
基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 700個入 SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 700個入SAMTEC
479,800税込527,780
1セット(700個)
7日以内出荷
Samtec SMM シリーズは、1 列に 4 ピンと 2 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(700個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-104-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1750アズワン品番65-7616-90
基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 550個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 550個入SAMTEC
429,800税込472,780
1セット(550個)
7日以内出荷
Samtec SMM シリーズは、1 列に 5 ピンと 2 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(550個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-105-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1756アズワン品番65-7609-65
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1375個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1375個入SAMTEC
629,800税込692,780
1セット(1375個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1375個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-105-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1034アズワン品番65-7619-54
基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 650個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 650個入SAMTEC
559,800税込615,780
1セット(650個)
7日以内出荷
。Samtec SMM シリーズは、1 列に 6 ピンと 2 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(650個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-106-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1758アズワン品番65-7612-02
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
999税込1,099
1セット(2個)
7日以内出荷
。Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。ピンあたり 3.2 A の電流を備えた 10 個のコンタクトを備えています。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9315アズワン品番65-7692-59
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウント Tiger のアイソケットは、1 列に 5 ピン、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFMC-105-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1727アズワン品番65-7614-88
ヘッダ 40極 1.27mm 2列 SAMTECヘッダ 40極 1.27mm 2列SAMTEC
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1913アズワン品番65-7651-45
ヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 400個入 SAMTECヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 400個入SAMTEC
299,800税込329,780
1セット(400個)
7日以内出荷
Samtec TFML シリーズは、1 列あたり 10 ポジション、2 リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1910アズワン品番65-7607-05
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 700個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 700個入SAMTEC
269,800税込296,780
1セット(700個)
7日以内出荷
Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウント Tiger のアイソケットは、1 列に 5 ピンあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリー
仕様●入数:1リール(700個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:Tiger Eye●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFMC-105-T2-S-D-P-TR●コード番号:227-1730アズワン品番65-7619-30
ヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 375個入 SAMTECヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 375個入SAMTEC
469,800税込516,780
1セット(375個)
7日以内出荷
Samtec TFML シリーズは、1 列あたり 20 ポジション、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1912アズワン品番65-7611-72
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 700個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 700個入SAMTEC
319,800税込351,780
1セット(700個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(700個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFMC-105-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1726アズワン品番65-7633-97
ヘッダ 20極 1.27mm 2列 SAMTECヘッダ 20極 1.27mm 2列SAMTEC
869税込956
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1911アズワン品番65-7651-46