カテゴリ
- 電気材料(10)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- BIGM(丸山製作所)(509)
- BUSICOM(ビジコム)(12)
- KITO(キトー)(346)
- ParkerTAIYO(93)
- SMC(140)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(26)
- アルインコ(35)
- イスカル(7)
- イチグチ(14)
- サンドビック(12)
- ネグロス電工(28)
- メディアカバーマーケット(30)
- ワルター(10)
- 三菱電機(16)
- 住友電工ハードメタル(14)
- 修理(15)
- 塚本無線(10)
- 椿本チエイン(29)
- ブランドをもっと見る
「sd-t」の検索結果
特価

基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥699税込¥7691個7日以内出荷仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●コード番号:200-2212アズワン品番65-7565-73
基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入
SAMTEC¥799,800税込¥879,7801セット(1225個)7日以内出荷Samtec SMM シリーズ高信頼性ソケットストリップは 10 ピンコネクタです。極ピッチは 2 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきは、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Sn または Au です 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1リール(1225個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●コード番号:200-2211アズワン品番65-7564-29
基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは 8 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2095アズワン品番65-7559-56
基板接続用ソケット 20 極 2.54 2 列 スルーホール 1袋 2個入
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SD●コード番号:200-1945アズワン品番65-7549-46
基板接続用ソケット 20 極 2.54 2 列 スルーホール 1セット 22個入
SAMTEC¥15,980税込¥17,5781セット(22個)7日以内出荷Samtec SD シリーズ 2 列ねじマシンソケットストリップは 20 ピンコネクタです。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステルとコンタクトに使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または 50 μ ″(1.27 μ m)仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SD●コード番号:200-1944アズワン品番65-7563-68
端子ストリップ 6極 5mm 1列
SAMTEC¥839税込¥9231個7日以内出荷仕様●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5136アズワン品番65-7569-81
端子ストリップ 6極 5mm 1列 1セット 48個入
SAMTEC¥36,980税込¥40,6781セット(48個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(48個入り)●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5135アズワン品番65-7571-62
基板接続用ソケット 4 極 6.35mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:6.35mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:PES●コード番号:229-5148アズワン品番65-7510-06
基板接続用ソケット 4 極 6.35mm 1 列 スルーホール 1セット 30個入
SAMTEC¥36,980税込¥40,6781セット(30個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(30個入り)●極数:4●行数:1●ピッチ:6.35mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:PES●コード番号:229-5147アズワン品番65-7569-78