カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • 電気材料(21)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(7)
  • BIGM(丸山製作所)(559)
  • KANA(片山チエン)(57)
  • KITO(キトー)(1,693)
  • Panasonic(パナソニック)(44)
  • ParkerTAIYO(129)
  • SHIMANO(シマノ)(23)
  • SMC(469)
  • SWAGE-LINE(24)
  • VISHAY(46)
  • エスコ(79)
  • エレコム(45)
  • オグラ(24)
  • コクヨ(45)
  • ネグロス電工(102)
  • ホンダ(136)
  • メディアカバーマーケット(60)
  • 三菱マテリアル(44)
  • 三菱電機(60)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd2」の検索結果

43件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Samtec 圧着コネクタハウジング SAMTEC

    Samtec 圧着コネクタハウジング

    SAMTEC
    ¥219~税込¥241~
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:ISD2-02-D-M●接続方向:垂直●コード番号:208-8775アズワン品番65-7683-78
  • コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 2列 1セット 60個入 SAMTEC

    コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 2列 1セット 60個入

    SAMTEC
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    Samtec ワイヤハウジングとプラグは、2.00 mm ( .0787 インチ)ピッチサイズです。2.00 mm ( .0787 インチ)ピッチ ケーブル: 24 →30 AWG 金属製ラッチ及びねじ止めオプション 最大60ピンの極性付き2列システム
    仕様●入数:1チューブ(60個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:ISD2-02-D-M●接続方向:垂直●コード番号:208-8774アズワン品番65-7694-36
  • Samtec IDCコネクタ, FFSD-25-01-N SAMTEC

    Samtec IDCコネクタ, FFSD-25-01-N

    SAMTEC
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●0.050インチ(1.27 mm)ピッチ 3 ~ 25本のすべての一般的なピン数 高信頼性Tiger Eye(TM)コンタクト かん合シュラウド付き端子ストリップ及びイジェクタヘッダ オプションのストレインリリーフ 極性キー 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプションRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec FFSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ SAMTEC

    Samtec FFSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ

    SAMTEC
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec IDCソケット SAMTEC

    Samtec IDCソケット

    SAMTEC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット(10個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec IDCコネクタ, FFSD-20-01-N SAMTEC

    Samtec IDCコネクタ, FFSD-20-01-N

    SAMTEC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +105℃●0.050インチ(1.27 mm)ピッチ ~ 25本のすべての一般的なピン数 高信頼性Tiger Eye(TM)コンタクト かん合シュラウド付き端子ストリップ及びイジェクタヘッダ オプションのストレインリリーフ 極性キー 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプションRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 ぶら下げ式(インライン) SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 ぶら下げ式(インライン)

    SAMTEC
    ¥9,698税込¥10,668
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    仕様●極数 40●行数 2●ピッチ 2.54mm●タイプ ソケット●実装タイプ ぶら下げ式(インライン)●接続方向 垂直●結線方法 IDC●シリーズ HCSD●Samtec 基板用ソケットは、かん合シュラウド付き Terminal ストリップ及びイジェクタヘッダを備えています。グレーと色分けされたケーブルと極性キーを備えています。0.100 インチ( 2.54 mm )ピッチ 10 40 本の最も一般的なピン数 デュアルビームコンタクトは、 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポストとかん合します 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプションRoHS指令(10物質対応)対応
  • TCSD-20-01-N SAMTEC

    TCSD-20-01-N

    SAMTEC
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FFSD-25-01-N SAMTEC

    FFSD-25-01-N

    SAMTEC
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FFSD-20-01-N SAMTEC

    FFSD-20-01-N

    SAMTEC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンケーブル SAMTEC

    リボンケーブル

    SAMTEC
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 電線対基板ケーブルは、ピッチサイズが 0.100 インチ( 2.54 mm )です。0.100 インチ( 2.54 mm )ピッチ 4 → 72 の任意のピン数 グレーと色分けされたケーブル かん合シュラウド付き端子ストリップ及びイジェクタヘッダ 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプション
    仕様●シリーズ:IDSDアズワン品番65-7382-34
  • Samtec リボンケーブル, 50芯 SAMTEC

    Samtec リボンケーブル, 50芯

    SAMTEC
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンケーブルアセンブリ SAMTEC

    リボンケーブルアセンブリ

    SAMTEC
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FFSD シリーズケーブルは、信頼性が高く高サイクル用途のためのマルチフィンガー BeCu コンタクトシステムを備えた超低プロファイル設計です。PBT 製絶縁体材質 ワイヤサポート: 30 AWG 定格電流: 2.3 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃
    仕様●CN1:メスIDC 40ピン●CN2:メスIDC 40ピン●シリーズ:FFSD●長さ:3インチ●外被色:グレー●コード番号:196-6753アズワン品番65-7446-23
  • Samtec TCSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ SAMTEC

    Samtec TCSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ

    SAMTEC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec リボンケーブルアセンブリ, FFSDシリーズ SAMTEC

    Samtec リボンケーブルアセンブリ, FFSDシリーズ

    SAMTEC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • リボンケーブルアセンブリ SAMTEC

    リボンケーブルアセンブリ

    SAMTEC
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FFSD シリーズケーブルは、信頼性が高く高サイクル用途のためのマルチフィンガー BeCu コンタクトシステムを備えた超低プロファイル設計です。PBT 製絶縁体材質 ワイヤサポート: 30 AWG 定格電流: 2.3 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃
  • リボンケーブルアセンブリ SAMTEC

    リボンケーブルアセンブリ

    SAMTEC
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FFSD シリーズ虎 Tiger eye IDC リボンケーブルアセンブリは、両端が付いていますコンタクト材質は BeCu、絶縁材は PBT です。定格電流: 2.3 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●シリーズ:FFSD●コード番号:197-6640アズワン品番65-7383-08
  • リボンケーブル SAMTEC

    リボンケーブル

    SAMTEC
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FFSD-20-D-07.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu です ワイヤは 30 AWG です
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7442-02
  • FFSD-25-D-12.00-01-N SAMTEC

    FFSD-25-D-12.00-01-N

    SAMTEC
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FFSD-25-D-06.00-01-N SAMTEC

    FFSD-25-D-06.00-01-N

    SAMTEC
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FFSD-20-D-06.00-01-N SAMTEC

    FFSD-20-D-06.00-01-N

    SAMTEC
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec リボンケーブル, 40芯 SAMTEC

    Samtec リボンケーブル, 40芯

    SAMTEC
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンケーブル SAMTEC

    リボンケーブル

    SAMTEC
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TCSD シリーズケーブルは、3 インチ Tiger Eye IDC リボンソケットケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル コンタクトポイントは、ベリリウム銅で構成されています 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃
  • Samtec リボンケーブル,IDTコネクタ, TCSDシリーズ SAMTEC

    Samtec リボンケーブル,IDTコネクタ, TCSDシリーズ

    SAMTEC
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • 電線対基板ケーブルアセンブリ Samtec TCSDシリーズ SAMTEC

    電線対基板ケーブルアセンブリ Samtec TCSDシリーズ

    SAMTEC
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    8日以内出荷
    仕様シリーズ:TCSD●許容電流値:2.8 A●シース色:グレー●ケーブルタイプ:フラットリボンケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec リボンケーブルアセンブリ FFSDシリーズ SAMTEC

    Samtec リボンケーブルアセンブリ FFSDシリーズ

    SAMTEC
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    8日以内出荷
    仕様シリーズ:FFSDSamtec FFSDシリーズ1.27 mm Tiger Eye(TM) IDCソケットリボンケーブルアセンブリ. FFSDシリーズTiger Eye(TM) IDCソケットリボンケーブルアセンブリは、30 AWG 0.635 mmピッチのグレイリボンケーブルと1.27 mmピッチの2列メスソケットで構成されており、一端に信頼性の高い金めっきTiger Eye(TM)コンタクトと極性化ノッチが付いているので、正確なかん合が実現します。 これらのFFSDシリーズIDCフラットリボンケーブルソケットアセンブリは、最高50個のコンタクトで構成され、組み立て長さは2 10インチになります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec シリアルケーブルアセンブリ FFSDシリーズ SAMTEC

    Samtec シリアルケーブルアセンブリ FFSDシリーズ

    SAMTEC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FFSD-20-D-12.00-01-N SAMTEC

    FFSD-20-D-12.00-01-N

    SAMTEC
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec シリアルケーブルアセンブリ, 254mm SFSDシリーズ SAMTEC

    Samtec シリアルケーブルアセンブリ, 254mm SFSDシリーズ

    SAMTEC
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • 基板接続用ソケット 20 極 2.54 2 列 スルーホール 1セット 22個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2.54 2 列 スルーホール 1セット 22個入

    SAMTEC
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(22個)
    7日以内出荷
    Samtec SD シリーズ 2 列ねじマシンソケットストリップは 20 ピンコネクタです。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステルとコンタクトに使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または 50 μ ″(1.27 μ m)
    仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SD●コード番号:200-1944アズワン品番65-7563-68
  • 基板接続用ソケット 16 極 2.54 2 列 スルーホール 1セット 27個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 16 極 2.54 2 列 スルーホール 1セット 27個入

    SAMTEC
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(27個)
    7日以内出荷
    Samtec SD シリーズ 2 列ねじマシンソケットストリップは 16 ピンコネクタです。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステルとコンタクトに使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 上の Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(27個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SD●コード番号:200-1942アズワン品番65-7555-41
  • 基板接続用ソケット 16 極 2.54 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 16 極 2.54 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SD●コード番号:200-1943アズワン品番65-7563-65
  • 基板接続用ソケット 20 極 2.54 2 列 スルーホール 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2.54 2 列 スルーホール 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SD●コード番号:200-1945アズワン品番65-7549-46
  • 端子ストリップ 16極 6.35mm 2列 SAMTEC

    端子ストリップ 16極 6.35mm 2列

    SAMTEC
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:PET●ピッチ:6.35mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5168アズワン品番65-7569-50
  • 端子ストリップ 8極 6.35mm 2列 SAMTEC

    端子ストリップ 8極 6.35mm 2列

    SAMTEC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:PET●ピッチ:6.35mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5161アズワン品番65-7568-86
  • 端子ストリップ 8極 6.35mm 2列 1セット 30個入 SAMTEC

    端子ストリップ 8極 6.35mm 2列 1セット 30個入

    SAMTEC
    ¥55,980税込¥61,578
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(30個入り)●シリーズ:PET●ピッチ:6.35mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5160アズワン品番65-7571-43
  • 端子ストリップ 16極 6.35mm 2列 1セット 18個入 SAMTEC

    端子ストリップ 16極 6.35mm 2列 1セット 18個入

    SAMTEC
    ¥58,980税込¥64,878
    1セット(18個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(18個入り)●シリーズ:PET●ピッチ:6.35mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5167アズワン品番65-7571-34
  • 基板接続用ピンヘッダ 28極 2.0mm 14列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 28極 2.0mm 14列

    SAMTEC
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:MPTC●ピッチ:2.0mm●極数:28●行数:14●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0477アズワン品番65-7546-87