カテゴリ

  • 電気材料(24)
  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(104)
  • Schutzinger(48)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(22)
  • CKD(19)
  • 京セラ(16)
  • サクラクレパス(15)
  • タンガロイ(15)
  • パナソニックコネクト(12)
  • ネグロス電工(11)
  • サン電子(11)
  • Pico Technology(10)
  • SMC(9)
  • 三菱電機(9)
  • イスカル(8)
  • ハセガワ(7)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
  • ウッドワン(6)
  • セイコーインスツル(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sdk」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入

    SAMTEC
    869税込956
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec TFM シリーズヘッダは、10 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2677アズワン品番65-7673-38
  • Samtec 基板用端子台 IPL1シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 IPL1シリーズ

    SAMTEC
    879税込967
    1個ほか
    7日以内出荷
    種別アンシュラウドピッチ(mm)2.54シリーズIPL1定格電圧(V)675 ac, 954 dc端子種別はんだ
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 58個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 58個入

    SAMTEC
    20,980税込23,078
    1セット(58個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(58個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2676アズワン品番65-7673-39
  • 基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 800個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 800個入

    SAMTEC
    689,800税込758,780
    1セット(800個)
    7日以内出荷
    Samtec SMM シリーズ高信頼性ソケットストリップは 8 ピンコネクタです。極ピッチは 2 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 黒色 LCP 絶縁材
    仕様●入数:1リール(800個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMM●コード番号:208-1549アズワン品番65-7685-45
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1200個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1200個入

    SAMTEC
    909,800税込1,000,780
    1セット(1200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1200個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-110-02-S-D-K-TR●コード番号:227-1067アズワン品番65-7613-72
  • ヘッダ 80極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ヘッダ 80極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 40 ポジション、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1905アズワン品番65-7603-20
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 950個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 950個入

    SAMTEC
    359,800税込395,780
    1セット(950個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。ピンあたり 3.2 A の電流を備えた 10 個のコンタクトを備えています。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac
    仕様●入数:1リール(950個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9311アズワン品番65-7690-90
  • 基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 2列 1セット 63個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 2列 1セット 63個入

    SAMTEC
    34,980税込38,478
    1セット(63個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(63個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0218アズワン品番65-7545-59
  • ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 65個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 65個入

    SAMTEC
    33,980税込37,378
    1セット(65個)
    7日以内出荷
    Samtec FTSH シリーズマイクロ Terminal ストリップです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●入数:1チューブ(65個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6535アズワン品番65-7561-13
  • ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6536アズワン品番65-7680-77
  • ヘッダ 20極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ヘッダ 20極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    689税込758
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 10 ポジション、2 リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1884アズワン品番65-7613-62
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ 1.27 mm SMT Tiger のアイソケットは、1 列あたり 10 ポジションで、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ポリアミドフィルムピックアンドプレースパッ
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-110-02-S-D-K-TR●コード番号:227-1680アズワン品番65-7647-37
  • 基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMM●コード番号:208-1550アズワン品番65-7695-26
  • 基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入

    SAMTEC
    879税込967
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec TFM シリーズヘッダは、10 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2679アズワン品番65-7673-62
  • 基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 825個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 825個入

    SAMTEC
    459,800税込505,780
    1セット(825個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(825個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-103-02-S-D-K-TR●コード番号:227-1748アズワン品番65-7653-92
  • ヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC

    ヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 200個入

    SAMTEC
    179,800税込197,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Samtec IPL1 シリーズディスクリートワイヤヘッダは、1 列あたり 10 ピン、2 リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 キー付き極性化 テープ及びリールのパッケージン
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●コード番号:227-1422アズワン品番65-7606-98
  • 基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SMM シリーズは、1 列に 3 ピンと 2 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-103-02-S-D-K-TR●コード番号:227-1749アズワン品番65-7633-96
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、10 ポジションで表面実装リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ボトムエントリスタイル ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-110-02-S-D-K-TR●コード番号:227-1069アズワン品番65-7652-69
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    869税込956
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9312アズワン品番65-7706-50
  • 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SMM シリーズ高信頼性ソケットストリップは、5 ピンコネクタです。極ピッチは 2 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 黒色 LCP 絶縁材
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMM●コード番号:208-1546アズワン品番65-7615-99
  • 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 850個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 850個入

    SAMTEC
    579,800税込637,780
    1セット(850個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(850個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMM●コード番号:208-1545アズワン品番65-7623-70
  • ヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC

    ヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 450個入

    SAMTEC
    299,800税込329,780
    1セット(450個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1883アズワン品番65-7612-96
  • 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 825個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 825個入

    SAMTEC
    739,800税込813,780
    1セット(825個)
    7日以内出荷
    Samtec SMM シリーズは、1 列に 10 ピンと 2 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージ
    仕様●入数:1リール(825個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-110-02-S-D-K-TR●コード番号:227-1763アズワン品番65-7656-57
  • 基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウント Tiger のアイソケットは、1 列に 4 ピン、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFMC-1010-02-S-D-K-TR●コード番号:227-1723アズワン品番65-7601-80
  • ヘッダ 20極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ヘッダ 20極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●コード番号:227-1423アズワン品番65-7605-85
  • ヘッダ 4極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ヘッダ 4極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    Samtec IPL1 シリーズディスクリートワイヤヘッダは、1 列に 2 ピン、2 リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 キー付き極性化 テープ及びリールのパッケージング
    仕様●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1415アズワン品番65-7615-79
  • 基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入

    SAMTEC
    619,800税込681,780
    1セット(725個)
    7日以内出荷
    Samtec SFML シリーズ 1.27 mm SMT 及びスルーホール取り付け Tiger のアイは、1 列あたり 15 ポジションで、T2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ポリアミドフィルムピッ
    仕様●入数:1リール(725個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:Tiger Eye●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:SMT●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFML-115-T2-S-D-K-TR●コード番号:227-1734アズワン品番65-7614-28
  • 基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 925個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 925個入

    SAMTEC
    359,800税込395,780
    1セット(925個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(925個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFMC-1010-02-S-D-K-TR●コード番号:227-1722アズワン品番65-7618-89
  • ヘッダ 4極 2.54mm 2列 1セット 250個入 SAMTEC

    ヘッダ 4極 2.54mm 2列 1セット 250個入

    SAMTEC
    159,800税込175,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1414アズワン品番65-7618-10