カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • ケニス(6)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • オンダ製作所(2)
  • シャムロック(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • タンガロイ(1)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(1)
  • Bullcon(1)
  • 菊池襖紙工場(1)
  • beam(1)
  • SIGLENT(1)
  • 三陽電工(1)
  • DixnaCross(ディズナクロス)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sdl001」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 22個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 22個入SAMTEC
29,980税込32,978
1セット(22個)
7日以内出荷
。Samtec SDL シリーズ低プロファイル 2 列ねじ型ソケットストリップは 20 ピンコネクタです。ピッチは 2.54 mm です。使用される絶縁材は黒色ガラス繊維入りポリエステルで、接点に使用される素材は BeCu / 黄銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ (金)及び -55 → +105 ℃ (スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SDL●コード番号:200-1946アズワン品番65-7564-76
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 44個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 44個入SAMTEC
31,980税込35,178
1セット(44個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(44個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SDL●コード番号:208-9155アズワン品番65-7689-57
Samtec ピンヘッダ TDシリーズ SAMTECSamtec ピンヘッダ TDシリーズSAMTEC
379税込417
1個
7日以内出荷