カテゴリ

  • 電気材料(21)
  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • SMC(13,220)
  • メディアカバーマーケット(172)
  • オカムラ(岡村製作所)(38)
  • MIYOSHI(小西製作所)(15)
  • イマオコーポレーション(14)
  • ネグロス電工(13)
  • MH CONNECTORS(12)
  • 内田洋行(10)
  • NACHI(不二越)(10)
  • StarTech.com(10)
  • 東進電機工業(10)
  • Apacer(10)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(9)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(9)
  • エアリア(9)
  • サンワサプライ(8)
  • SUS(エスユーエス)(8)
  • ナカバヤシ(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sdp」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ高信頼性ソケットストリップは 10 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A
    仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2043アズワン品番65-7559-72
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 57個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 57個入

    SAMTEC
    21,980税込24,178
    1セット(57個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(57個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2041アズワン品番65-7564-77
  • 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 19個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 19個入

    SAMTEC
    22,980税込25,278
    1セット(19個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
    仕様●入数:1チューブ(19個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 120●コード番号:224-8345アズワン品番65-7638-21
  • Samtec 基板接続用ヘッダ TFMシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ヘッダ TFMシリーズ

    SAMTEC
    469税込516
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 35個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 35個入

    SAMTEC
    25,980税込28,578
    1セット(35個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu
    仕様●入数:1チューブ(35個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 110●コード番号:224-8336アズワン品番65-7638-79
  • 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    539税込593
    1個
    7日以内出荷
    Samtec BCS シリーズは、6 つのコンタクトポイントを備えた 2.54 mm Tiger クローパススルーソケットストリップです黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 定格電流: 4.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●コード番号:196-6626アズワン品番65-7672-19
  • 基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 675個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 675個入

    SAMTEC
    739,800税込813,780
    1セット(675個)
    7日以内出荷
    。Samtec SMM シリーズは、1 列に 12 ピンと 2 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(675個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-112-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1765アズワン品番65-7656-59
  • 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-105-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1757アズワン品番65-7657-74
  • 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-125-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1708アズワン品番65-7601-41
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    829税込912
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-110-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1687アズワン品番65-7648-92
  • ヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 650個入 SAMTEC

    ヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 650個入

    SAMTEC
    449,800税込494,780
    1セット(650個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(650個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1885アズワン品番65-7650-39
  • 基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-106-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1760アズワン品番65-7612-01
  • 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 700個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 700個入

    SAMTEC
    429,800税込472,780
    1セット(700個)
    7日以内出荷
    Samtec SMM シリーズは、1 列に 4 ピンと 2 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(700個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-104-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1750アズワン品番65-7616-90
  • 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 550個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 550個入

    SAMTEC
    389,800税込428,780
    1セット(550個)
    7日以内出荷
    Samtec SMM シリーズは、1 列に 5 ピンと 2 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(550個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-105-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1756アズワン品番65-7609-65
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1375個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1375個入

    SAMTEC
    579,800税込637,780
    1セット(1375個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1375個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-105-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1034アズワン品番65-7619-54
  • 基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 650個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 650個入

    SAMTEC
    509,800税込560,780
    1セット(650個)
    7日以内出荷
    。Samtec SMM シリーズは、1 列に 6 ピンと 2 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(650個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-106-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1758アズワン品番65-7612-02
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    879税込967
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    。Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。ピンあたり 3.2 A の電流を備えた 10 個のコンタクトを備えています。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9315アズワン品番65-7692-59
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    869税込956
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウント Tiger のアイソケットは、1 列に 5 ピン、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFMC-105-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1727アズワン品番65-7614-88
  • ヘッダ 40極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ヘッダ 40極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1913アズワン品番65-7651-45
  • ヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 400個入 SAMTEC

    ヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 400個入

    SAMTEC
    279,800税込307,780
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    Samtec TFML シリーズは、1 列あたり 10 ポジション、2 リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1910アズワン品番65-7607-05
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 700個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 700個入

    SAMTEC
    239,800税込263,780
    1セット(700個)
    7日以内出荷
    Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウント Tiger のアイソケットは、1 列に 5 ピンあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリー
    仕様●入数:1リール(700個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:Tiger Eye●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFMC-105-T2-S-D-P-TR●コード番号:227-1730アズワン品番65-7619-30
  • ヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 375個入 SAMTEC

    ヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 375個入

    SAMTEC
    429,800税込472,780
    1セット(375個)
    7日以内出荷
    Samtec TFML シリーズは、1 列あたり 20 ポジション、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1912アズワン品番65-7611-72
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 700個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 700個入

    SAMTEC
    289,800税込318,780
    1セット(700個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(700個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFMC-105-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1726アズワン品番65-7633-97
  • ヘッダ 20極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ヘッダ 20極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1911アズワン品番65-7651-46