カテゴリ

  • 電気材料(143)
  • 制御機器(66)
  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • SMC(314)
  • イメージニクス(19)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
  • コクヨ(11)
  • 東洋技研(11)
  • スイデン(8)
  • イトーキ(8)
  • NETGEAR(8)
  • アイ・ディ・ケイ(8)
  • Aron(アロン化成)(6)
  • 塚本無線(6)
  • 大見工業(5)
  • omron(オムロン)(5)
  • グリーンハウス(5)
  • THECUT(5)
  • carrozzeria(5)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
  • エレコム(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sdv」の検索結果

関連キーワード
213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 表面実装

    SAMTEC
    659税込725
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V d
    仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1522アズワン品番65-7671-31
  • 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 37個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 37個入

    SAMTEC
    21,980税込24,178
    1セット(37個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(37個入り)●極数:12●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1521アズワン品番65-7555-93
  • 基板接続用ソケット 14 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 32個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 14 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 32個入

    SAMTEC
    21,980税込24,178
    1セット(32個)
    7日以内出荷
    Samtec SSM シリーズ基板対基板表面実装ボックス型ソケットストリップは 2.54 mm ピッチで、14 ポジションの製品は黒色の液晶ポリマー製で、コンタクトはりん青銅製です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 1.7 A/ ピン
    仕様●入数:1チューブ(32個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1729アズワン品番65-7708-69
  • ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 57個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 57個入

    SAMTEC
    13,980税込15,378
    1セット(57個)
    7日以内出荷
  • 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 22個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 22個入

    SAMTEC
    17,980税込19,778
    1セット(22個)
    7日以内出荷
    Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V dc
    仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1535アズワン品番65-7674-40
  • 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 表面実装

    SAMTEC
    649税込714
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1518アズワン品番65-7679-59
  • ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、72 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:72●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6486アズワン品番65-7688-17
  • ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:22●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6429アズワン品番65-7684-93
  • ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列 1セット 6個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列 1セット 6個入

    SAMTEC
    10,980税込12,078
    1セット(6個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(6個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:72●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6496アズワン品番65-7684-07
  • ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    169税込186
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 4 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1539アズワン品番65-7555-61
  • ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 17個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 17個入

    SAMTEC
    11,980税込13,178
    1セット(17個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(17個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6434アズワン品番65-7686-94
  • ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 57個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 57個入

    SAMTEC
    13,980税込15,378
    1セット(57個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(57個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1558アズワン品番65-7548-15
  • ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    579税込637
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、8 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールでは、ダブル r があります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6167アズワン品番65-7707-28
  • ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    799税込879
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、12 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6270アズワン品番65-7688-78
  • ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、26 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました 尾にあり、単一を有する動作温度範囲: -5
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6435アズワン品番65-7680-88
  • 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1536アズワン品番65-7675-64
  • 基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 45個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 45個入

    SAMTEC
    25,980税込28,578
    1セット(45個)
    7日以内出荷
    。Samtec HLE シリーズ Tiger ビームは、コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです。コンタクト材質は BeCu、絶縁体材料は黒液晶ポリマーです。定格電流: 4.1 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●入数:1チューブ(45個入り)●極数:5●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6700アズワン品番65-7544-49
  • ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 57個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 57個入

    SAMTEC
    15,980税込17,578
    1セット(57個)
    7日以内出荷
    。Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、8 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールでは、ダブル r があります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1チューブ(57個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6170アズワン品番65-7707-98
  • ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 1セット 9個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 1セット 9個入

    SAMTEC
    11,980税込13,178
    1セット(9個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(9個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1646アズワン品番65-7557-55
  • 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 44個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 44個入

    SAMTEC
    25,980税込28,578
    1セット(44個)
    7日以内出荷
    Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V dc
    仕様●入数:1チューブ(44個入り)●極数:10●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1517アズワン品番65-7679-45
  • ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 8 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1559アズワン品番65-7555-60
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6115アズワン品番65-7703-04
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 76個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 76個入

    SAMTEC
    12,980税込14,278
    1セット(76個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、6 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールでは、ダブル r があります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1チューブ(76個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6114アズワン品番65-7706-15
  • ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、24 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6431アズワン品番65-7682-99
  • ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 38個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 38個入

    SAMTEC
    12,980税込14,278
    1セット(38個)
    7日以内出荷
  • 基板接続用ソケット 14 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 14 極 2.54mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1730アズワン品番65-7614-36
  • ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 50 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1647アズワン品番65-7565-89
  • ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 19個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 19個入

    SAMTEC
    11,980税込13,178
    1セット(19個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(19個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6430アズワン品番65-7695-49
  • ピンヘッダ 2極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    159税込175
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 2 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1535アズワン品番65-7557-73
  • ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列 1セット 20個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列 1セット 20個入

    SAMTEC
    11,980税込13,178
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    。Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、22 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1チューブ(20個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:22●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6428アズワン品番65-7685-79
  • ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 45個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 45個入

    SAMTEC
    13,980税込15,378
    1セット(45個)
    7日以内出荷
  • ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6171アズワン品番65-7681-94
  • ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6231アズワン品番65-7686-67
  • ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、72 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:72●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6497アズワン品番65-7705-61
  • 基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:5●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6701アズワン品番65-7556-76
  • ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列 1セット 6個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列 1セット 6個入

    SAMTEC
    10,980税込12,078
    1セット(6個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(6個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:72●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6485アズワン品番65-7683-56
  • ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6410アズワン品番65-7707-80
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 20個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 20個入

    SAMTEC
    14,980税込16,478
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(20個入り)●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6767アズワン品番65-7547-19
  • ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6304アズワン品番65-7691-86