カテゴリ

  • 電気材料(206)
  • 制御機器(73)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(23)
  • BIGM(丸山製作所)(694)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(547)
  • INAX(LIXIL)(386)
  • onsemi(369)
  • SKF(日本エスケイエフ)(283)
  • SMC(3,683)
  • StarTech.com(302)
  • SUS(エスユーエス)(1,402)
  • TRUSCO(379)
  • VISHAY(255)
  • YAMAHA(ヤマハ)(729)
  • イトーキ(240)
  • エスコ(289)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,477)
  • スズキ(398)
  • タジマツール(TJMデザイン)(273)
  • ホンダ(2,375)
  • 三木プーリ(1,587)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf」の検索結果

関連キーワード
281件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Samtec SFPK-SL SFP+ ケージ SAMTEC

    Samtec SFPK-SL SFP+ ケージ

    SAMTEC
    ¥589税込¥648
    1個
    7日以内出荷
    仕様種類 = ケージシリーズ = SFPKフォームファクタ = SFPKRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット SFM シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット SFM シリーズ

    SAMTEC
    ¥379~税込¥417~
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • SFPK-SL SAMTEC

    SFPK-SL

    SAMTEC
    ¥579税込¥637
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec, SFP+ ケージ(SFP) SFPKシリーズ SAMTEC

    Samtec, SFP+ ケージ(SFP) SFPKシリーズ

    SAMTEC
    ¥619~税込¥681~
    1個
    8日以内出荷
    仕様タイプ:SFPオス・メス:メスポート数:1ボディ向き:ストレートケージ寸法:14 x 48.73 x 8.95mm端子方法:押し込みタイプシリーズ:SFPKケージ高さ:8.95mmケージ長さ:14mmケージ幅:48.73mmSamtec SFPKコネクタケージキット. Samtec製のSFP (スモールフォームファクタプラガブル)ケージ及びコネクタキットシリーズです。 このSFPシステムは、さまざまなプロトコルをサポートし、業界で広く普及する形式のインターフェイスです。 このキットには、押し込みタイプPF、はんだリードSL、PCI押し込みタイプPC終端処理のケージが付属します。 20極2列コネクタMECT-110-01-M-D-RA1 ( ; 159-981 159-981 )が付属します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • QSFPケージアセンブリ 1セット 2個入 SAMTEC

    QSFPケージアセンブリ 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●種類:ケージ●併用可能製品:SFPC●シリーズ:SFPK●コード番号:208-9396アズワン品番65-7686-28
  • ケージ SAMTEC

    ケージ

    SAMTEC
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様●種類:ヒートシンク付きケージアセンブリ●併用可能製品:FQSFP-DDA●シリーズ:QSFPC●フォームファクタ:QSFPC●コード番号:200-0545アズワン品番65-7545-20
  • 基板接続用ソケット 16 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 16 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥619税込¥681
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。16 個のコンタクトを備え、ピンあたり 3.2 A の電流があります。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定
    仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9322アズワン品番65-7688-87
  • 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec SFM シリーズ高信頼性ソケットストリップは 50 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2065アズワン品番65-7563-67
  • 基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 13個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 13個入

    SAMTEC
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット(13個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
    仕様●入数:1チューブ(13個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 130●コード番号:224-8353アズワン品番65-7617-38
  • 基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 8個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 8個入

    SAMTEC
    ¥30,980税込¥34,078
    1セット(8個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
    仕様●入数:1チューブ(8個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 150●コード番号:226-3248アズワン品番65-7625-93
  • 基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 10個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 10個入

    SAMTEC
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    。Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●極数:80●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 140●コード番号:224-8356アズワン品番65-7648-88
  • 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 19個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 19個入

    SAMTEC
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(19個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
    仕様●入数:1チューブ(19個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 120●コード番号:224-8343アズワン品番65-7593-03
  • USBコネクタ B タイプ オス スルーホール SAMTEC

    USBコネクタ B タイプ オス スルーホール

    SAMTEC
    ¥329税込¥362
    1個
    7日以内出荷
    1Samtec USB-B シリーズは標準で頑丈な USB 2.0 です。使用されている絶縁体材質は耐熱熱可塑樹脂で、コンタクト材質はりん青銅です。金めっきコンタクト、ニッケルめっきシェル、スズめっきテールを備えています。動作温度範囲: -50 ℃ to +85 ℃ 定格電圧: 30 V ac 1500 (最大テスト済み) RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ストレート●ポート数:1●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:199-9988アズワン品番65-7545-63
  • 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 19個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 19個入

    SAMTEC
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(19個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
    仕様●入数:1チューブ(19個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 120●コード番号:224-8346アズワン品番65-7635-76
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 57個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 57個入

    SAMTEC
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット(57個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
    仕様●入数:1チューブ(57個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 105●コード番号:224-8331アズワン品番65-7598-42
  • 基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 10個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 10個入

    SAMTEC
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●極数:80●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 140●コード番号:224-8357アズワン品番65-7649-32
  • 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 19個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 19個入

    SAMTEC
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(19個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
    仕様●入数:1チューブ(19個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 120●コード番号:224-8347アズワン品番65-7636-47
  • Samtec USBコネクタ (タイプB) SAMTEC

    Samtec USBコネクタ (タイプB)

    SAMTEC
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(5個)ほか
    8日以内出荷
    ポート数1定格電圧(V)30 ac端子種別はんだ材質(コンタクト)リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-50~+85USBタイプ2.0オス・メスメス
  • Samtec 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥449税込¥494
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス Samtec, ポート数:1 SAMTEC

    USBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス Samtec, ポート数:1

    SAMTEC
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(10個)ほか
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 9個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 9個入

    SAMTEC
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(9個)
    7日以内出荷
    Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウント基板用ソケットは、1.27 mm のピッチ間隔の 20 ピンコネクタです。端子は BeCu 製で、金めっきが施されています。最大 8 Gbps のパフォーマンス 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 低コストめっきオプション
    仕様●入数:1チューブ(9個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFMC●シリーズ番号:SFMC-150●コード番号:226-3259アズワン品番65-7623-52
  • 基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 9個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 9個入

    SAMTEC
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(9個)
    7日以内出荷
    Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウント基板用ソケットは、1.27 mm のピッチ間隔の 20 ピンコネクタです。端子は BeCu 製で、金めっきが施されています。最大 8 Gbps のパフォーマンス 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 低コストめっきオプション
    仕様●入数:1チューブ(9個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFMC●シリーズ番号:SFMC-150●コード番号:226-3254アズワン品番65-7644-41
  • 基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 9個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 9個入

    SAMTEC
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(9個)
    7日以内出荷
    Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウント基板用ソケットは、1.27 mm のピッチ間隔の 20 ピンコネクタです。端子は BeCu 製で、金めっきが施されています。最大 8 Gbps のパフォーマンス 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 低コストめっきオプション
    仕様●入数:1チューブ(9個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFMC●シリーズ番号:SFMC-150●コード番号:226-3253アズワン品番65-7599-77
  • 基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 8個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 8個入

    SAMTEC
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット(8個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ高信頼性ソケットストリップは 100 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2
    仕様●入数:1チューブ(8個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2088アズワン品番65-7555-91
  • 基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 13個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 13個入

    SAMTEC
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(13個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。60 のコンタクトを備え、ピンあたり 3.2 A の電流があります。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac
    仕様●入数:1チューブ(13個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9360アズワン品番65-7703-15
  • 基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥859税込¥945
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。ピンあたり 3.2 A の電流を備えた 30 コンタクトを備えています。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac
    仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9339アズワン品番65-7697-95
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 57個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 57個入

    SAMTEC
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(57個)
    7日以内出荷
    Samtec SFML シリーズ高信頼性ロックソケットストリップは 10 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(57個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ロック式ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFML●コード番号:200-2138アズワン品番65-7564-06
  • 基板接続用ソケット 34 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 34 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの高信頼性 Tiger Eye ソケットストリップです。 2 列、スルーホール、及び表面実装ソケットストリップを備え、0.25 μ m の金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。34 コンタクトで、ピンあたり 2.9 A の電流があります。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac 低コストめっきオプション
    仕様●極数:34●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:208-9380アズワン品番65-7690-66
  • 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 18個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 18個入

    SAMTEC
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(18個)
    7日以内出荷
    。Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは 50 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.9 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(18個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2127アズワン品番65-7553-96
  • 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 16個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 16個入

    SAMTEC
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 125●コード番号:224-8351アズワン品番65-7593-02
  • 基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 10個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 10個入

    SAMTEC
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●極数:80●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 140●コード番号:224-8359アズワン品番65-7623-77
  • 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 19個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 19個入

    SAMTEC
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(19個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
    仕様●入数:1チューブ(19個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 120●コード番号:224-8345アズワン品番65-7638-21
  • 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 16個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 16個入

    SAMTEC
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。50 のコンタクトを備え、ピンあたり 3.2 A の電流があります。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9353アズワン品番65-7690-43
  • 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ高信頼性ソケットストリップは、40 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2057アズワン品番65-7544-69
  • 基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 45個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 45個入

    SAMTEC
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(45個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ高信頼性ソケットストリップは 14 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(45個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2046アズワン品番65-7554-68
  • 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 8個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 8個入

    SAMTEC
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット(8個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
    仕様●入数:1チューブ(8個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 150●コード番号:226-3250アズワン品番65-7599-41
  • 基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 25個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 25個入

    SAMTEC
    ¥20,980税込¥23,078
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
    仕様●入数:1チューブ(25個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 115●コード番号:224-8341アズワン品番65-7621-43
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 35個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 35個入

    SAMTEC
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(35個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
    仕様●入数:1チューブ(35個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 110●コード番号:224-8337アズワン品番65-7597-21