カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- 三木プーリ(140)
- CKD(8)
- 関西オートメーション(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- オーム電機(1)
- omron(オムロン)(1)
- TRUSCO(1)
- オンダ製作所(1)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
- siroca(1)
- 鈴木楽器製作所(1)
- speedHeart(1)
- ウォーターミルズ(1)
- ホーシン(HOSHIN)(1)
- ND精工(1)
- 世光ハイテック(1)
「sfc-15」の検索結果

基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 8個入
SAMTEC¥11,980税込¥13,1781セット(8個)7日以内出荷Samtec 1.27 mm SFC シリーズは、100 ポジションで金めっきを使用した、コスト効率の高い信頼性の高いソケットです。動作温度範囲: -55 → +125℃。仕様●入数:1チューブ(8個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●コード番号:208-9306アズワン品番65-7692-19
基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●コード番号:208-9307アズワン品番65-7693-13
基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷コスト効果の高い信頼性の高い Samtec SFC シリーズは、1 列に 15 ピンを搭載しています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです 表面実装 Tiger Eye Lite です テープ及びリールのパッケージング仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●シリーズ番号:SFC-115-T2-L-D-K-TR●コード番号:227-1662アズワン品番65-7609-68