カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • 三木プーリ(185)
  • FYH(日本ピローブロック)(11)
  • CKD(8)
  • NB(日本ベアリング)(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • トップ工業(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • ホンダ(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • オンダ製作所(1)
  • TERADA(寺田電機製作所)(1)
  • モリタ宮田(1)
  • speedHeart(1)
  • ウォーターミルズ(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
  • ホーシン(HOSHIN)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sfc-20」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入

    SAMTEC
    289,800税込318,780
    1セット(725個)
    7日以内出荷
    Samtec 1.27 mm SFC シリーズは、20 ポジションで金めっきを使用した、コスト効率の高い信頼性の高いソケットです。動作温度範囲: -55 → +125℃。
    仕様●入数:1リール(725個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●コード番号:208-9300アズワン品番65-7706-49
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入

    SAMTEC
    349,800税込384,780
    1セット(725個)
    7日以内出荷
    Samtec 1.27 mm SFC シリーズは、20 ポジションで金めっきを使用した、コスト効率の高い信頼性の高いソケットです。動作温度範囲: -55 → +125℃。
    仕様●入数:1リール(725個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●コード番号:208-9302アズワン品番65-7685-35
  • 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 1セット 550個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 1セット 550個入

    SAMTEC
    339,800税込373,780
    1セット(550個)
    7日以内出荷
    コスト効果の高い信頼性の高い Samtec SFC シリーズは、1 列に 20 ピンあります。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです 表面実装 Tiger Eye Lite です テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(550個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●シリーズ番号:SFC-120-T2-F-D-A-K-TR●コード番号:227-1663アズワン品番65-7618-72
  • Samtec カードエッジコネクタ SAMTEC

    Samtec カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    取付方式表面実装端子種別はんだ材質(ハウジング)液晶ポリマー行数2材質(コンタクト)リン酸銅オス・メスメスコンタクトめっきニッケルの上に金
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    939税込1,033
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●コード番号:208-9301アズワン品番65-7700-66
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    999税込1,099
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●コード番号:208-9303アズワン品番65-7693-12
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
"sfc-20" SAMTEC 【通販モノタロウ】