カテゴリ

  • 電気材料(13)
  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • 弘益(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sfc0002t」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列

    SAMTEC
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●シリーズ番号:SFC-120-T2-L-D-K-TR●コード番号:227-1667アズワン品番65-7603-74
  • 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:信頼性の高いソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFC●シリーズ番号:SFC-125-T2-L-D-A-K-TR●コード番号:227-1669アズワン品番65-7597-79
  • 基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    コスト効果の高い信頼性の高い Samtec SFC シリーズは、1 列に 15 ピンを搭載しています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです 表面実装 Tiger Eye Lite です テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●シリーズ番号:SFC-115-T2-L-D-K-TR●コード番号:227-1662アズワン品番65-7609-68
  • 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列

    SAMTEC
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●シリーズ番号:SFC-120-T2-F-D-A-K-TR●コード番号:227-1665アズワン品番65-7598-16
  • 基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 1セット 625個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 1セット 625個入

    SAMTEC
    399,800税込439,780
    1セット(625個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(625個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●シリーズ番号:SFC-115-T2-L-D-K-TR●コード番号:227-1661アズワン品番65-7658-03
  • 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 550個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 550個入

    SAMTEC
    529,800税込582,780
    1セット(550個)
    7日以内出荷
    コスト効果の高い信頼性の高い Samtec SFC シリーズは、1 列に 25 ピンを搭載しています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです 表面実装 Tiger Eye Lite です テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(550個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:信頼性の高いソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFC●シリーズ番号:SFC-125-T2-L-D-A-K-TR●コード番号:227-1668アズワン品番65-7597-78
  • 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 1セット 550個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 1セット 550個入

    SAMTEC
    369,800税込406,780
    1セット(550個)
    7日以内出荷
    コスト効果の高い信頼性の高い Samtec SFC シリーズは、1 列に 20 ピンあります。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです 表面実装 Tiger Eye Lite です テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(550個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●シリーズ番号:SFC-120-T2-F-D-A-K-TR●コード番号:227-1663アズワン品番65-7618-72
  • 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    コスト効果の高い信頼性の高い Samtec SFC シリーズは 50 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーで、接点に使用される素材はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.1 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●コード番号:200-2035アズワン品番65-7552-77
  • 基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●コード番号:208-9307アズワン品番65-7693-13
  • 基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 8個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 8個入

    SAMTEC
    11,980税込13,178
    1セット(8個)
    7日以内出荷
    Samtec 1.27 mm SFC シリーズは、100 ポジションで金めっきを使用した、コスト効率の高い信頼性の高いソケットです。動作温度範囲: -55 → +125℃。
    仕様●入数:1チューブ(8個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●コード番号:208-9306アズワン品番65-7692-19
  • 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 16個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 16個入

    SAMTEC
    14,980税込16,478
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●コード番号:200-2034アズワン品番65-7552-45
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    869税込956
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●コード番号:208-9301アズワン品番65-7700-66
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●コード番号:208-9303アズワン品番65-7693-12
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入

    SAMTEC
    319,800税込351,780
    1セット(725個)
    7日以内出荷
    Samtec 1.27 mm SFC シリーズは、20 ポジションで金めっきを使用した、コスト効率の高い信頼性の高いソケットです。動作温度範囲: -55 → +125℃。
    仕様●入数:1リール(725個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●コード番号:208-9300アズワン品番65-7706-49
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入

    SAMTEC
    379,800税込417,780
    1セット(725個)
    7日以内出荷
    Samtec 1.27 mm SFC シリーズは、20 ポジションで金めっきを使用した、コスト効率の高い信頼性の高いソケットです。動作温度範囲: -55 → +125℃。
    仕様●入数:1リール(725個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●コード番号:208-9302アズワン品番65-7685-35
  • Samtec 基板接続用ソケット SFC シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット SFC シリーズ

    SAMTEC
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応