カテゴリ

  • 電気材料(10)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • イノアック(1)
  • 岡崎精工(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sfm-014」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 45個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 45個入

    SAMTEC
    18,980税込20,878
    1セット(45個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ高信頼性ソケットストリップは 14 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(45個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2044アズワン品番65-7546-05
  • 基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 45個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 45個入

    SAMTEC
    21,980税込24,178
    1セット(45個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ高信頼性ソケットストリップは 14 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(45個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2046アズワン品番65-7554-68
  • 基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 48個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 48個入

    SAMTEC
    23,980税込26,378
    1セット(48個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ高信頼性ソケットストリップは 14 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(48個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2048アズワン品番65-7544-52
  • 基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2047アズワン品番65-7566-09
  • 基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2049アズワン品番65-7544-68
  • 基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 45個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 45個入

    SAMTEC
    20,980税込23,078
    1セット(45個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
    仕様●入数:1チューブ(45個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 107●コード番号:224-8335アズワン品番65-7638-18
  • 基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    939税込1,033
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 107-02 - L-D-K-TR●コード番号:227-1678アズワン品番65-7601-45
  • 基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 48個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 48個入

    SAMTEC
    22,980税込25,278
    1セット(48個)
    7日以内出荷
    。Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
    仕様●入数:1チューブ(48個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 107●コード番号:224-8334アズワン品番65-7595-21
  • 基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 675個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 675個入

    SAMTEC
    279,800税込307,780
    1セット(675個)
    7日以内出荷
    。Samtec SFM シリーズ 1.27 mm SMT Tiger のアイソケットは、1 列あたり 7 ポジションです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 位置決めピン ポリアミドフィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(675個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 107-02-L-D-A-K-TR●コード番号:227-1675アズワン品番65-7618-13