カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • SMC(2)
  • イノアック(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • 岡崎精工(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • ホンダ(1)
  • ナベヤ(1)
  • マサル工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sfm0012」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。12 のコンタクトにより、ピンあたり 3.2 A の電流を供給します。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac
    仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9317アズワン品番65-7692-97
  • 基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 50個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 50個入

    SAMTEC
    29,980税込32,978
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(50個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9316アズワン品番65-7695-68
  • 基板接続用ソケット 70 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 12個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 70 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 12個入

    SAMTEC
    21,980税込24,178
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(12個入り)●極数:70●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9367アズワン品番65-7687-64
  • Samtec 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    3,598税込3,958
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 70 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 12個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 70 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 12個入

    SAMTEC
    17,980税込19,778
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズの信頼性の高いソケットストリップは 70 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(12個入り)●極数:70●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2075アズワン品番65-7564-84
  • Samtec 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    5,498税込6,048
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 70 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 12個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 70 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 12個入

    SAMTEC
    22,980税込25,278
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズの信頼性の高いソケットストリップは 70 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(12個入り)●極数:70●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2077アズワン品番65-7565-09