カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • ホンダ(69)
  • 岡崎精工(5)
  • SMC(4)
  • マサル工業(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • 国際電業(1)
  • 下村工業(1)
  • SENSIRION(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sfm03」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 13個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 13個入

    SAMTEC
    35,980税込39,578
    1セット(13個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
    仕様●入数:1チューブ(13個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 130●コード番号:224-8353アズワン品番65-7617-38
  • 基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 25個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 25個入

    SAMTEC
    22,980税込25,278
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
    仕様●入数:1チューブ(25個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 115●コード番号:224-8341アズワン品番65-7621-43
  • 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 16個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 16個入

    SAMTEC
    25,980税込28,578
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 125●コード番号:224-8351アズワン品番65-7593-02
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 35個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 35個入

    SAMTEC
    26,980税込29,678
    1セット(35個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
    仕様●入数:1チューブ(35個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 110●コード番号:224-8337アズワン品番65-7597-21
  • 基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 45個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 45個入

    SAMTEC
    24,980税込27,478
    1セット(45個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
    仕様●入数:1チューブ(45個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 107●コード番号:224-8335アズワン品番65-7638-18
  • 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 19個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 19個入

    SAMTEC
    18,980税込20,878
    1セット(19個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
    仕様●入数:1チューブ(19個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 120●コード番号:224-8346アズワン品番65-7635-76
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 57個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 57個入

    SAMTEC
    38,980税込42,878
    1セット(57個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
    仕様●入数:1チューブ(57個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 105●コード番号:224-8331アズワン品番65-7598-42
  • 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 19個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 19個入

    SAMTEC
    23,980税込26,378
    1セット(19個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
    仕様●入数:1チューブ(19個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 120●コード番号:224-8347アズワン品番65-7636-47
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 35個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 35個入

    SAMTEC
    26,980税込29,678
    1セット(35個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
    仕様●入数:1チューブ(35個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 110●コード番号:224-8338アズワン品番65-7609-05