カテゴリ

  • 電気材料(15)
  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • イノアック(1)
  • ホンダ(2)
  • マサル工業(1)
  • 国際電業(1)
  • 岡崎精工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sfm13」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Samtec 基板接続用ソケット SFM シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット SFM シリーズ

    SAMTEC
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • 基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 13個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 13個入

    SAMTEC
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット(13個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
    仕様●入数:1チューブ(13個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 130●コード番号:224-8353アズワン品番65-7617-38
  • 基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 13個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 13個入

    SAMTEC
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(13個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ高信頼性ソケットストリップは、60 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2
    仕様●入数:1チューブ(13個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2073アズワン品番65-7562-99
  • 基板接続用ソケット 70 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 12個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 70 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 12個入

    SAMTEC
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(12個入り)●極数:70●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9367アズワン品番65-7687-64
  • 基板接続用ソケット 70 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 70 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。70 コンタクトで、ピンあたり 3.2 A の電流を備えています。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac
    仕様●極数:70●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9368アズワン品番65-7695-59
  • 基板接続用ソケット 70 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 12個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 70 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 12個入

    SAMTEC
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズの信頼性の高いソケットストリップは 70 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(12個入り)●極数:70●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2075アズワン品番65-7564-84
  • 基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 13個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 13個入

    SAMTEC
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(13個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。60 のコンタクトを備え、ピンあたり 3.2 A の電流があります。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac
    仕様●入数:1チューブ(13個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9360アズワン品番65-7703-15
  • 基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:60●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2074アズワン品番65-7563-20
  • 基板接続用ソケット 70 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 70 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:70●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2078アズワン品番65-7565-10
  • 基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 13個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 13個入

    SAMTEC
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(13個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(13個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9365アズワン品番65-7682-04
  • 基板接続用ソケット 70 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 12個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 70 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 12個入

    SAMTEC
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズの信頼性の高いソケットストリップは 70 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(12個入り)●極数:70●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2077アズワン品番65-7565-09
  • 基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。60 のコンタクトを備え、ピンあたり 3.2 A の電流があります。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac
    仕様●極数:60●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9366アズワン品番65-7690-79
  • 基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 250個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 250個入

    SAMTEC
    ¥599,800税込¥659,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。60 のコンタクトを備え、ピンあたり 3.2 A の電流があります。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格
    仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9362アズワン品番65-7681-62
  • 基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9363アズワン品番65-7683-67
  • 基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:60●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2072アズワン品番65-7562-79
  • 基板接続用ソケット 70 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 70 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec SFM シリーズ 1.27 mm SMT Tiger のアイソケットは、1 列あたり 35 ポジションで、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 位置決めピン ポリアミドフィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:70●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 135 - 02 - S - D - A - K - TR●コード番号:227-1718アズワン品番65-7658-16
  • 基板接続用ソケット 70 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 70 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:70●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 135 - 02 - S - D - A - P - TR●コード番号:227-1720アズワン品番65-7658-01
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-130-L2-S-D-A-K-TR●コード番号:227-1713アズワン品番65-7605-42