カテゴリ

  • 電気材料(49)
  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • 岡崎精工(1)
  • マサル工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sfmc02」の検索結果

関連キーワード
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    869税込956
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウント Tiger のアイソケットは、1 列に 5 ピン、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFMC-105-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1727アズワン品番65-7614-88
  • 基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウント Tiger のアイソケットは、1 列に 4 ピン、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFMC-1010-02-S-D-K-TR●コード番号:227-1723アズワン品番65-7601-80
  • 基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 925個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 925個入

    SAMTEC
    359,800税込395,780
    1セット(925個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(925個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFMC-1010-02-S-D-K-TR●コード番号:227-1722アズワン品番65-7618-89
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 700個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 700個入

    SAMTEC
    289,800税込318,780
    1セット(700個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(700個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFMC-105-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1726アズワン品番65-7633-97
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 700個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 700個入

    SAMTEC
    239,800税込263,780
    1セット(700個)
    7日以内出荷
    Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウント Tiger のアイソケットは、1 列に 5 ピンあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリー
    仕様●入数:1リール(700個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:Tiger Eye●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFMC-105-T2-S-D-P-TR●コード番号:227-1730アズワン品番65-7619-30
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは 20 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.9 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2112アズワン品番65-7552-20
  • 基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    969税込1,066
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは 8 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.9 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2093アズワン品番65-7552-36
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    949税込1,044
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは 10 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.9 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2097アズワン品番65-7565-96
  • 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの高信頼性 Tiger Eye ソケットストリップです。 2 列、スルーホール、及び表面実装ソケットストリップを備え、0.25 μ m の金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。40 個のコンタクトを備え、ピンあたり 2.9 A の電流があります。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac 低コストめっきオプション
    仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:208-9388アズワン品番65-7680-93
  • 基板接続用ソケット 34 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 34 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:34●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2124アズワン品番65-7562-80
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 950個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 950個入

    SAMTEC
    309,800税込340,780
    1セット(950個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(950個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2096アズワン品番65-7552-27
  • 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 22個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 22個入

    SAMTEC
    26,980税込29,678
    1セット(22個)
    7日以内出荷
    。Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは、40 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.9 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2125アズワン品番65-7545-28
  • 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 22個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 22個入

    SAMTEC
    21,980税込24,178
    1セット(22個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:208-9387アズワン品番65-7695-60
  • 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2128アズワン品番65-7554-16
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 85個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 85個入

    SAMTEC
    28,980税込31,878
    1セット(85個)
    7日以内出荷
    。Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの高信頼性 Tiger Eye ソケットストリップです。 2 列、スルーホール、及び表面実装ソケットストリップを備え、0.25 μ m の金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。10 個のコンタクトを備え、ピンあたり 2.9 A の電流があります。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac 低コストめっきオプション
    仕様●入数:1チューブ(85個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:208-9371アズワン品番65-7682-53
  • 基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 9個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 9個入

    SAMTEC
    24,980税込27,478
    1セット(9個)
    7日以内出荷
    Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウント基板用ソケットは、1.27 mm のピッチ間隔の 20 ピンコネクタです。端子は BeCu 製で、金めっきが施されています。最大 8 Gbps のパフォーマンス 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 低コストめっきオプション
    仕様●入数:1チューブ(9個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFMC●シリーズ番号:SFMC-150●コード番号:226-3254アズワン品番65-7644-41
  • 基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 104個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 104個入

    SAMTEC
    36,980税込40,678
    1セット(104個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(104個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2091アズワン品番65-7551-89
  • 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 18個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 18個入

    SAMTEC
    27,980税込30,778
    1セット(18個)
    7日以内出荷
    。Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは 50 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.9 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(18個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2127アズワン品番65-7553-96
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    839税込923
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは 10 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.9 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2101アズワン品番65-7545-30
  • 基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは 8 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動
    仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2095アズワン品番65-7559-56
  • 基板接続用ソケット 34 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 26個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 34 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 26個入

    SAMTEC
    26,980税込29,678
    1セット(26個)
    7日以内出荷
    。Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは、34 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.9 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(26個入り)●極数:34●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2123アズワン品番65-7565-53
  • 基板接続用ソケット 36 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 36 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの高信頼性 Tiger Eye ソケットストリップです。 2 列、スルーホール、及び表面実装ソケットストリップを備え、0.25 μ m の金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。36 のコンタクトを備え、ピンあたり 2.9 A の電流があ
    仕様●極数:36●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:208-9384アズワン品番65-7686-31
  • 基板接続用ソケット 36 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 25個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 36 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 25個入

    SAMTEC
    21,980税込24,178
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(25個入り)●極数:36●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:208-9381アズワン品番65-7691-65
  • 基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    879税込967
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの高信頼性 Tiger Eye ソケットストリップです。 2 列、スルーホール、及び表面実装ソケットストリップを備え、0.25 μ m の金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。8 つのコンタクトを備え、ピンあたり 2.9 A の電流があります。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac 低コストめっきオプション
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:208-9370アズワン品番65-7689-94
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 85個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 85個入

    SAMTEC
    28,980税込31,878
    1セット(85個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(85個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2100アズワン品番65-7564-83
  • 基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 9個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 9個入

    SAMTEC
    25,980税込28,578
    1セット(9個)
    7日以内出荷
    Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウント基板用ソケットは、1.27 mm のピッチ間隔の 20 ピンコネクタです。端子は BeCu 製で、金めっきが施されています。最大 8 Gbps のパフォーマンス 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 低コストめっきオプション
    仕様●入数:1チューブ(9個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFMC●シリーズ番号:SFMC-150●コード番号:226-3257アズワン品番65-7616-19
  • 基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 9個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 9個入

    SAMTEC
    19,980税込21,978
    1セット(9個)
    7日以内出荷
    Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウント基板用ソケットは、1.27 mm のピッチ間隔の 20 ピンコネクタです。端子は BeCu 製で、金めっきが施されています。最大 8 Gbps のパフォーマンス 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 低コストめっきオプション
    仕様●入数:1チューブ(9個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFMC●シリーズ番号:SFMC-150●コード番号:226-3259アズワン品番65-7623-52
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    689税込758
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは 20 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.9 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
  • 基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは、14 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.9 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2103アズワン品番65-7565-70
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2117アズワン品番65-7558-44
  • 基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2122アズワン品番65-7565-94
  • 基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 9個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 9個入

    SAMTEC
    23,980税込26,378
    1セット(9個)
    7日以内出荷
    Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウント基板用ソケットは、1.27 mm のピッチ間隔の 20 ピンコネクタです。端子は BeCu 製で、金めっきが施されています。最大 8 Gbps のパフォーマンス 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 低コストめっきオプション
    仕様●入数:1チューブ(9個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFMC●シリーズ番号:SFMC-150●コード番号:226-3255アズワン品番65-7606-17
  • 基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 15個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 15個入

    SAMTEC
    26,980税込29,678
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    。Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウント基板用ソケットは、1.27 mm のピッチ間隔の 20 ピンコネクタです。端子は BeCu 製で、金めっきが施されています。最大 8 Gbps のパフォーマンス 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 低コストめっきオプション
    仕様●入数:1チューブ(15個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFMC●シリーズ番号:SFMC-130●コード番号:226-3252アズワン品番65-7604-99
  • 基板接続用ソケット 16 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 54個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 16 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 54個入

    SAMTEC
    29,980税込32,978
    1セット(54個)
    7日以内出荷
    。Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウント基板用ソケットは、1.27 mm のピッチ間隔の 20 ピンコネクタです。端子は BeCu 製で、金めっきが施されています。最大 8 Gbps のパフォーマンス 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 低コストめっきオプション
    仕様●入数:1チューブ(54個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFMC●シリーズ番号:SFMC-108●コード番号:226-3251アズワン品番65-7612-17
  • 基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2119アズワン品番65-7552-59