カテゴリ

  • 電気材料(275)
  • 制御機器(78)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(8)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(48)
  • BIGM(丸山製作所)(39)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](39)
  • MAZDA(マツダ)(685)
  • SMC(310)
  • SONY(ソニー)(47)
  • SUGICO(スギコ)(99)
  • TOTO(52)
  • TRUSCO(69)
  • YAMAHA(ヤマハ)(43)
  • エスコ(45)
  • オカムラ(岡村製作所)(162)
  • ホンダ(382)
  • ホームテイスト(456)
  • メディアカバーマーケット(44)
  • ヤガミ(82)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(39)
  • 三菱電機(89)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh-1」の検索結果

関連キーワード
353件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Samtec 基板用端子台 FTSHシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 FTSHシリーズ

    SAMTEC
    ¥169~税込¥186~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ピッチ(mm)1.27シリーズFTSH端子種別はんだ定格電流(A)3.4行数2
  • Samtec ピンヘッダ FTSHシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ FTSHシリーズ

    SAMTEC
    ¥149~税込¥164~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • FTSH-105-01-L-DH SAMTEC

    FTSH-105-01-L-DH

    SAMTEC
    ¥319税込¥351
    1個
    3日以内出荷
  • FTSH-110-01-L-DV SAMTEC

    FTSH-110-01-L-DV

    SAMTEC
    ¥459税込¥505
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 46個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 46個入

    SAMTEC
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(46個)
    7日以内出荷
    Samtec FTSH-110-04-F-D はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。各種標準オプションを取り揃えたこのマイクロヘッダは、10年の混合ガス(MFG)試験に合格し、高かん合サイクル(250~2,500)を達成した、Extended Life Product製品です。定格電流はピンあたり 3.4A です 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0085アズワン品番65-7676-10
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥199税込¥219
    1個
    7日以内出荷
    高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ、基板対基板システム用の 4 極数、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイル各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスルーホールテール品あり 最大 8 Gbps のパフォーマンス エンドシュラウドオプションあり 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり 垂直並び及び水平並び Extended Life Product (E.L.P.) ホットプラグ対応バージョンがあります
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8101アズワン品番65-7595-69
  • ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9998アズワン品番65-7675-85
  • ピンヘッダ 17極 1.27mm 2列 1セット 27個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 17極 1.27mm 2列 1セット 27個入

    SAMTEC
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(27個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(27個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:17●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6590アズワン品番65-7679-81
  • ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥529税込¥582
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0086アズワン品番65-7698-57
  • ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0055アズワン品番65-7689-28
  • ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 23個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 23個入

    SAMTEC
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(23個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(23個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9958アズワン品番65-7681-21
  • Samtec ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 FTSH-113-01-L-DV SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 FTSH-113-01-L-DV

    SAMTEC
    ¥519税込¥571
    1個
    6日以内出荷
    仕様●シリーズ : FTSH●ピッチ : 1.27mm●極数 : 26●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.75A●対応ピン長 : 3.05mm●FTSHシリーズSMT端子ストリップのかん合相手 : FFSDシリーズIDCケーブルアセンブリ、代表品番 ; 159-880 159-880 を参照してください。 CLPシリーズマイクロソケットストリップ、代表品番 ; 481-4695 481-4695 を参照してください。 FLEシリーズソケットストリップ、代表品番 ; 766-8959 766-8959 を参照してください。. 表面実装マイクロヘッダ - FTSHシリーズ. FTSHシリーズSMTマイクロヘッダは1.27 mmのピッチ間隔と金めっきコンタクトを備えています。 このFTSHシリーズ1.27 mmピッチSMTマイクロ端子ストリップ製品は、適切なソケットストリップ又はIDCケーブルアセンブリとかん合できます。. 定格電流1.75 A @ 80 ℃ 動作温度-55 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 48個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 48個入

    SAMTEC
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(48個)
    7日以内出荷
    Samtec FSH-105-4-L-RA は、FSH シリーズシュラウド付き水平 Terminal ストリップです。はんだロックオプションを用意しています。このストリップには、りん青銅製 Terminal絶縁材は黒色液晶ポリマーです 動作温度範囲: -55 → +125℃ 定格電流はピンあたり 2.6 A です
    仕様●入数:1チューブ(48個入り)●シリーズ:FSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-0012アズワン品番65-7686-86
  • ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 46個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 46個入

    SAMTEC
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(46個)
    7日以内出荷
    Samtec FTSH-110-01-F-D はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。このマイクロヘッダはさまざまな標準オプションを備え、Passion( 電子式 ) という長い製品です定格電流: 3.4A (ピンあたり 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
    仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0054アズワン品番65-7676-78
  • ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥299税込¥329
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FTSH-103-01-F-D はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。各種標準オプションを取り揃えたこのマイクロヘッダは、10年の混合ガス(MFG)試験に合格し、高かん合サイクル(250~2,500)を達成した、Extended Life Product製品です。定格電流はピンあたり 3.4A です 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9924アズワン品番65-7672-62
  • ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 15個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 15個入

    SAMTEC
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    Samtec FTSH シリーズマイクロ Terminal ストリップです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●入数:1チューブ(15個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6663アズワン品番65-7701-41
  • ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥799税込¥879
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FTSH シリーズは、40 コンタクトの 1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。0.25 μ m の金めっきコンタックを使用した FTSH動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意 エンドシュラウドオプション
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1513アズワン品番65-7683-43
  • ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 65個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 65個入

    SAMTEC
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(65個)
    7日以内出荷
    Samtec FTSH-107-01-F-D はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。このマイクロヘッダはさまざまな標準オプションを備え、Passion( 電子式 ) という長い製品です定格電流: 3.4A (ピンあたり 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
    仕様●入数:1チューブ(65個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9997アズワン品番65-7690-04
  • ピンヘッダ 17極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 17極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥789税込¥868
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FTSH シリーズマイクロ Terminal ストリップです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:17●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6591アズワン品番65-7699-53RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-0013アズワン品番65-7669-25
  • ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥499税込¥549
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6538アズワン品番65-7683-34
  • ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6664アズワン品番65-7555-94
  • 基板接続用ソケット 240 極 0.5mm 2 列 SAMTEC

    基板接続用ソケット 240 極 0.5mm 2 列

    SAMTEC
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:240●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-9031アズワン品番65-7704-89
  • ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 23個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 23個入

    SAMTEC
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(23個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(23個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1511アズワン品番65-7615-95
  • 基板接続用ソケット 240 極 0.5mm 2 列 1セット 24個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 240 極 0.5mm 2 列 1セット 24個入

    SAMTEC
    ¥58,980税込¥64,878
    1セット(24個)
    7日以内出荷
    。Samtec 基板ソケットは差動ペア付きの高速アースプレーンソケットストリップです。0.50 mm ( 0.0197 インチ)ピッチ ガイドポスト
    仕様●入数:1トレイ(24個入り)●極数:240●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-9030アズワン品番65-7703-34
  • ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9934アズワン品番65-7679-17
  • ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 1セット 9個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 1セット 9個入

    SAMTEC
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(9個)
    7日以内出荷
    Samtec FTSH-150-01-L-DH はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。このマイクロヘッダは、さまざまな標準オプションを備え、製品寿命の長いパスです定格電流: 3.4A (ピンあたり 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
    仕様●入数:1チューブ(9個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:100●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9964アズワン品番65-7670-04
  • ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥349税込¥384
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FTSH-105-04-F-DH は、マイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。このマイクロヘッダは、さまざまな標準オプションを備え、製品寿命の長いパスです定格電流: 3.4A (ピンあたり 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9930アズワン品番65-7676-97
  • ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥279税込¥307
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FTSH-103-04-L-DV はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。このマイクロヘッダは、さまざまな標準オプションを備え、製品寿命の長いパスです定格電流: 3.4A (ピンあたり 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0050アズワン品番65-7679-03
  • ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥579税込¥637
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FTSH-108-01-L-DH は、マイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。各種標準オプションを取り揃えたこのマイクロヘッダは、10年の混合ガス(MFG)試験に合格し、高かん合サイクル(250~2,500)を達成した、Extended Life Product製品です。定格電流はピンあたり 3.4A です 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9939アズワン品番65-7677-72
  • Samtec ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 FTSH-105-01-L-DH SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 FTSH-105-01-L-DH

    SAMTEC
    ¥319税込¥351
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : FTSH●ピッチ : 1.27mm●極数 : 10●行数 : 2●接続方向 : ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●実装タイプ : 表面実装●結線方法 : はんだ●コンタクト材質 : リン青銅●定格電流 : 1.75A●対応ピン長 : 3.05mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 60極 1.27mm 2列 FTSH-130-01-L-DV SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 60極 1.27mm 2列 FTSH-130-01-L-DV

    SAMTEC
    ¥879税込¥967
    1個
    欠品中
    仕様●シリーズ : FTSH●ピッチ : 1.27mm●極数 : 60●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.75A●対応ピン長 : 3.05mm●FTSHシリーズSMT端子ストリップのかん合相手 : FFSDシリーズIDCケーブルアセンブリ、代表品番 ; 159-880 159-880 を参照してください。 CLPシリーズマイクロソケットストリップ、代表品番 ; 481-4695 481-4695 を参照してください。 FLEシリーズソケットストリップ、代表品番 ; 766-8959 766-8959 を参照してください。. 表面実装マイクロヘッダ - FTSHシリーズ. FTSHシリーズSMTマイクロヘッダは1.27 mmのピッチ間隔と金めっきコンタクトを備えています。 このFTSHシリーズ1.27 mmピッチSMTマイクロ端子ストリップ製品は、適切なソケットストリップ又はIDCケーブルアセンブリとかん合できます。. 定格電流1.75 A @ 80 ℃ 動作温度-55 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 FTSH-115-01-L-DV SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 FTSH-115-01-L-DV

    SAMTEC
    ¥569税込¥626
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : FTSH●ピッチ : 1.27mm●極数 : 30●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.75A●対応ピン長 : 3.05mm●FTSHシリーズSMT端子ストリップのかん合相手 : FFSDシリーズIDCケーブルアセンブリ、代表品番 ; 159-880 159-880 を参照してください。 CLPシリーズマイクロソケットストリップ、代表品番 ; 481-4695 481-4695 を参照してください。 FLEシリーズソケットストリップ、代表品番 ; 766-8959 766-8959 を参照してください。. 表面実装マイクロヘッダ - FTSHシリーズ. FTSHシリーズSMTマイクロヘッダは1.27 mmのピッチ間隔と金めっきコンタクトを備えています。 このFTSHシリーズ1.27 mmピッチSMTマイクロ端子ストリップ製品は、適切なソケットストリップ又はIDCケーブルアセンブリとかん合できます。. 定格電流1.75 A @ 80 ℃ 動作温度-55 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 28個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 28個入

    SAMTEC
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(28個)
    7日以内出荷
    Samtec FTSH シリーズマイクロ Terminal ストリップです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6658アズワン品番65-7702-12
  • ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:100●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9965アズワン品番65-7674-64
  • ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥599税込¥659
    1個
    欠品中
    。Samtec FTSH シリーズは、14 コンタクトの 1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。0.25 μ m の金めっきコンタックを使用した FTSH動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意 エンドシュラウドオプション
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1476アズワン品番65-7622-83
  • ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 65個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 65個入

    SAMTEC
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(65個)
    7日以内出荷
    Samtec FTSH-107-04-L-DV はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。各種標準オプションを取り揃えたこのマイクロヘッダは、10年の混合ガス(MFG)試験に合格し、高かん合サイクル(250~2,500)を達成した、Extended Life Product製品です。定格電流はピンあたり 3.4A です 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●入数:1チューブ(65個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9935アズワン品番65-7672-25
  • ピンヘッダ 24極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 24極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥579税込¥637
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FTSH-112-01-L-DV はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。各種標準オプションを取り揃えたこのマイクロヘッダは、10年の混合ガス(MFG)試験に合格し、高かん合サイクル(250~2,500)を達成した、Extended Life Product製品です。定格電流はピンあたり 3.4A です 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9955アズワン品番65-7684-24
  • Samtec ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 FTSH-125-01-L-DV SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 FTSH-125-01-L-DV

    SAMTEC
    ¥849税込¥934
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : FTSH●ピッチ : 1.27mm●極数 : 50●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.75A●対応ピン長 : 3.05mm●FTSHシリーズSMT端子ストリップのかん合相手 : FFSDシリーズIDCケーブルアセンブリ、代表品番 ; 159-880 159-880 を参照してください。 CLPシリーズマイクロソケットストリップ、代表品番 ; 481-4695 481-4695 を参照してください。 FLEシリーズソケットストリップ、代表品番 ; 766-8959 766-8959 を参照してください。. 表面実装マイクロヘッダ - FTSHシリーズ. FTSHシリーズSMTマイクロヘッダは1.27 mmのピッチ間隔と金めっきコンタクトを備えています。 このFTSHシリーズ1.27 mmピッチSMTマイクロ端子ストリップ製品は、適切なソケットストリップ又はIDCケーブルアセンブリとかん合できます。. 定格電流1.75 A @ 80 ℃ 動作温度-55 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応