カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- コンドーテック(1)
- ビシャモン(1)
- NB(日本ベアリング)(1)
- 摂津金属工業(1)
- 井筒製作所(1)
- 愛和産業(1)
- ハウステック(1)
- カナフジ電工(1)
「shf-40」の検索結果

基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥1,598税込¥1,7581セット(2個)7日以内出荷Samtec 1.27 mm SHF シリーズは、FFSD フラットリボン及び FFTP ツイストペアケーブルアセンブリで使用するシュラウド付き基板実装 Terminal ストリップです。表面実装を使用した 40 個のコンタクトがあります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9414アズワン品番65-7691-48
基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 40個入
SAMTEC¥15,980税込¥17,5781セット(40個)7日以内出荷。Samtec 1.27 mm シュラウドヘッダは 12 コンタクトを備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 黒色 LCP 絶縁材仕様●入数:1チューブ(40個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9405アズワン品番65-7685-03