カテゴリ

  • 電気材料(36)
  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • Flash Forge(173)
  • ホンダ(136)
  • ミツビシ(110)
  • 三菱ふそう(62)
  • JST(日本圧着端子製造)(35)
  • Kawasaki(28)
  • スバル(21)
  • SMC(20)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • サンワサプライ(17)
  • ラムマウント(17)
  • ホームテイスト(16)
  • セブンホーム(16)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • ユーアールディ(11)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • アール・エフ・ヤマカワ(8)
  • おたふく手袋(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「shf」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
49件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Samtec ヘッダ SHFシリーズ SAMTEC

    Samtec ヘッダ SHFシリーズ

    SAMTEC
    ¥469~税込¥516~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:SHFピッチ:1.27mmコンタクト数:10行数:2ボディ向き:垂直シュラウド/アンシュラウド:シュラウドコネクタシステム:電線対基板端子方法:はんだタイプ:電線対基板RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ヘッダ SHFシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ヘッダ SHFシリーズ

    SAMTEC
    ¥819~税込¥901~
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • Samtec 基板用端子台 SHFシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 SHFシリーズ

    SAMTEC
    ¥369~税込¥406~
    1個
    7日以内出荷
    種別シュラウドピッチ(mm)1.27シリーズSHF端子種別はんだ行数2ボディ向きストレート
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SHF-110-01-L-D-SM SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SHF-110-01-L-D-SM

    SAMTEC
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様●シリーズ: SHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●Samtec SHFシリーズ1.27 mmシュラウド付き基板ヘッダ. SHFシリーズ1.27 mmピッチシュラウド付き2列基板ヘッダ、正確なかん合を実現する極性化ノッチと金めっきコンタクト付き。 これらのSHFシリーズ1.27 mm基板ヘッダには、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、FFSD及びFFTPシリーズIDCソケットケーブルアセンブリを参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SHF-105-01-L-D-TH SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SHF-105-01-L-D-TH

    SAMTEC
    ¥799税込¥879
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様●シリーズ: SHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●シリーズ番号: SHF●オス/メス: オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SHF-105-01-L-D-RA SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SHF-105-01-L-D-RA

    SAMTEC
    ¥789税込¥868
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様●シリーズ: SHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: スルーホール実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●Samtec SHFシリーズ1.27 mmシュラウド付き基板ヘッダ. SHFシリーズ1.27 mmピッチシュラウド付き2列基板ヘッダ、正確なかん合を実現する極性化ノッチと金めっきコンタクト付き。 これらのSHFシリーズ1.27 mm基板ヘッダには、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、FFSD及びFFTPシリーズIDCソケットケーブルアセンブリを参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SHF-105-01-L-D-SM SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SHF-105-01-L-D-SM

    SAMTEC
    ¥899税込¥989
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: SHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●シリーズ番号: SHF●オス/メス: オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 1セット 25個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 1セット 25個入

    SAMTEC
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    Samtec 1.27 mm SHF シリーズは、FFSD フラットリボン及び FFTP ツイストペアケーブルアセンブリで使用するシュラウド付き基板実装 Terminal ストリップです。表面実装を使用した 26 個のコンタクトがあります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
    仕様●入数:1チューブ(25個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9407アズワン品番65-7687-37
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec 1.27 mm SHF シリーズは、FFSD フラットリボン及び FFTP ツイストペアケーブルアセンブリで使用するシュラウド付き基板実装 Terminal ストリップです。表面実装を使用した 40 個のコンタクトがあります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9414アズワン品番65-7691-48
  • 基板接続用ピンヘッダ 24極 1.27mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 24極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥669税込¥736
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SHF シリーズシュラウド付き Terminal ストリップには 24 ピンがあります。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきは、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Sn または Au です 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2165アズワン品番65-7551-42
  • 基板接続用ピンヘッダ 34極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 34極 1.27mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec 1.27 mm SHF シリーズは、FFSD フラットリボン及び FFTP ツイストペアケーブルアセンブリで使用するシュラウド付き基板実装 Terminal ストリップです。表面実装を使用した 34 のコンタクトがあります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9412アズワン品番65-7692-34
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 15個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 15個入

    SAMTEC
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    Samtec 1.27 mm SHF シリーズは、FFSD フラットリボン及び FFTP ツイストペアケーブルアセンブリで使用するシュラウド付き基板実装 Terminal ストリップです。表面実装を使用した 50 コンタクトを備えています。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
    仕様●入数:1チューブ(15個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9416アズワン品番65-7702-91
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥629税込¥692
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec SHF シリーズシュラウド付き Terminal ストリップは 20 ピンあり。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきは、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Sn または Au です 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2163アズワン品番65-7557-25
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥879税込¥967
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SHF シリーズシュラウド付き Terminal ストリップは 8 ピンで構成されています。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきは、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Sn または Au です 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2158アズワン品番65-7559-73
  • 基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 450個入

    SAMTEC
    ¥299,800税込¥329,780
    1セット(450個)
    7日以内出荷
    Samtec 1.27 mm SHF シリーズは、FFSD フラットリボン及び FFTP ツイストペアケーブルアセンブリで使用するシュラウド付き基板実装 Terminal ストリップです。表面実装を使用した 30 個のコンタクトがあります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
    仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9409アズワン品番65-7703-20
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 450個入

    SAMTEC
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(450個)
    7日以内出荷
    Samtec 1.27 mm SHF シリーズは、FFSD フラットリボン及び FFTP ツイストペアケーブルアセンブリで使用するシュラウド付き基板実装 Terminal ストリップです。表面実装を使用したコンタクトが 10 個あります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
    仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9401アズワン品番65-7685-92
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥849税込¥934
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    。Samtec SHF シリーズシュラウド付き Terminal ストリップは 10 ピンあり。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきは、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Sn または Au です 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2161アズワン品番65-7564-28
  • IDCコネクタ 26極 1.27mm 2列 1セット 350個入 SAMTEC

    IDCコネクタ 26極 1.27mm 2列 1セット 350個入

    SAMTEC
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(350個)
    7日以内出荷
    Samtec SHF シリーズ 1.27 mm シュラウド及びイジェクタ IDC ヘッダは、1 列あたり 13 ポジションで、リードスタイルは 1 つです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装テール ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1739アズワン品番65-7619-28
  • IDCコネクタ 12極 1.27mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC

    IDCコネクタ 12極 1.27mm 2列 1セット 450個入

    SAMTEC
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(450個)
    7日以内出荷
    。Samtec SHF シリーズ 1.27 mm シュラウド及びイジェクタ IDC ヘッダは、1 列あたり 6 ポジションで、リードスタイルが 1 つです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装テール ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1736アズワン品番65-7600-16
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 40個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 40個入

    SAMTEC
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    。Samtec 1.27 mm シュラウドヘッダは 12 コンタクトを備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 黒色 LCP 絶縁材
    仕様●入数:1チューブ(40個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9405アズワン品番65-7685-03
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥419税込¥461
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9406アズワン品番65-7693-99
  • Samtec 基板接続用ヘッダ ESHFシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ヘッダ ESHFシリーズ

    SAMTEC
    ¥529税込¥582
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ピンヘッダ 24極 1.27mm 2列 1セット 26個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 24極 1.27mm 2列 1セット 26個入

    SAMTEC
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(26個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(26個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2164アズワン品番65-7558-88
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥729税込¥802
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ESHF-110-01-L-D-SM はシュラウド付きのイジェクタ IDC ヘッダです。極性ノッチを備え、Terminal はリン青銅製です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 絶縁材は黒色液晶ポリマーです SMT リード配置:最大 0.10 mm
    仕様●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9990アズワン品番65-7679-67
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 25個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 25個入

    SAMTEC
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(25個入り)●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9989アズワン品番65-7698-19
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 450個入

    SAMTEC
    ¥179,800税込¥197,780
    1セット(450個)
    7日以内出荷
    Samtec 1.27 mm シュラウドヘッダは 10 個のコンタクトを備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 黒色 LCP 絶縁材
    仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9403アズワン品番65-7681-87
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9417アズワン品番65-7695-35
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 450個入

    SAMTEC
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(450個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2160アズワン品番65-7564-31
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥999税込¥1,099
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9400アズワン品番65-7692-68
  • 基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥699税込¥769
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9408アズワン品番65-7706-14
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥929税込¥1,022
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9404アズワン品番65-7693-15
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 350個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 350個入

    SAMTEC
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(350個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2162アズワン品番65-7556-73
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 425個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 425個入

    SAMTEC
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(425個)
    7日以内出荷
    。Samtec 1.27 mm シュラウドヘッダは 10 個のコンタクトを備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 黒色 LCP 絶縁材
    仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9399アズワン品番65-7685-87
  • IDCコネクタ 26極 1.27mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    IDCコネクタ 26極 1.27mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1740アズワン品番65-7605-40
  • 基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9410アズワン品番65-7695-19
  • IDCコネクタ 12極 1.27mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    IDCコネクタ 12極 1.27mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥999税込¥1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1738アズワン品番65-7603-21
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 13個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 13個入

    SAMTEC
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(13個)
    7日以内出荷
    Samtec ESHF-125-01-L-D-SM-LC は、シュラウド付きのイジェクタ IDC ヘッダです。極性ノッチを備え、Terminal はリン青銅製です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 絶縁材は黒色液晶ポリマーです SMT リード配置:最大 0.10 mm
    仕様●入数:1チューブ(13個入り)●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●コード番号:197-0069アズワン品番65-7680-98
  • 基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 20極 2列 オス 1セット 25個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 20極 2列 オス 1セット 25個入

    SAMTEC
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    。Samtec ESHF-110-01-L-D-SM-LC は、シュラウド付きのイジェクタ IDC ヘッダです。極性ノッチを備え、Terminal はリン青銅製です。動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃ 絶縁材:黒液晶ポリマー SMT リードの配置:最大 0.10 mm
    仕様●入数:1チューブ(25個入り)●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9799アズワン品番65-7683-80
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 16個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 16個入

    SAMTEC
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:ESHF-120-01-L-D-SM-LC●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1028アズワン品番65-7708-68