カテゴリ
- 電気材料(17)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- 3M(スリーエム)(24)
- MARWI(78)
- NORGREN(19)
- SHT(97)
- Simplism(33)
- SPARKFUN(18)
- VISHAY(21)
- イシハシ精工(40)
- イトーキ(46)
- トリニティ(35)
- ホンダ(267)
- ミツビシ(32)
- ヤマダコーポレーション(17)
- 三菱ふそう(125)
- 丸親(16)
- 富士インパルス(22)
- 工進(44)
- 視覚デザイン研究所(36)
- ブランドをもっと見る
「sht」の検索結果
特価

基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 600個入
SAMTEC¥109,800税込¥120,7801セット(600個)7日以内出荷Samtec SSM シリーズ基板対基板表面実装ボックス型ソケットストリップは 2.54 mm ピッチ、6 ポジションのタイプは黒色液晶ポリマー製で、コンタクトは 0.25 μ m 金めっき、つや消し t のりん青銅製です動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 1.7 A/ ピン仕様●入数:1リール(600個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1711アズワン品番65-7629-77
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 2個入
SAMTEC¥589税込¥6481セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1712アズワン品番65-7627-81
基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 500個入
SAMTEC¥149,800税込¥164,7801セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1725アズワン品番65-7628-30
基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 2個入
SAMTEC¥649税込¥7141セット(2個)7日以内出荷Samtec SSM シリーズ基板対基板表面実装ボックス型ソケットストリップは 2.54 mm ピッチ、8 ポジション、黒色液晶ポリマー製で、コンタクトは 0.25 μ m 金めっきのリン青銅製です動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 1.7 A/ ピン仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:4●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1719アズワン品番65-7625-40
基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 2個入
SAMTEC¥829税込¥9121セット(2個)7日以内出荷Samtec SSM シリーズ基板対基板表面実装ボックス型ソケットストリップは 2.54 mm ピッチ、12 ポジションのタイプは黒色液晶ポリマー製で、コンタクトとマットに 0.25 μ m の金めっきが施されたリン青銅製です動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 1.7 A/ ピン仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1726アズワン品番65-7622-59
基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 650個入
SAMTEC¥139,800税込¥153,7801セット(650個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(650個入り)●極数:4●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1718アズワン品番65-7708-09
ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 10個入
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6080アズワン品番65-7689-16
ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 600個入
SAMTEC¥39,980税込¥43,9781セット(600個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(600個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6100アズワン品番65-7702-63
基板接続用ソケット 6 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 1225個入
SAMTEC¥349,800税込¥384,7801セット(1225個)7日以内出荷Samtec MMS は、スルーホール終端用のソケットストリップです。Tiger Claw デュアルワイプコンタクトシステムを使用した 6 ポジションの 1 列構成 2.00 mm ピッチコネクタです。電源はピンあたり 3.9 A まで供給します。コンタクト材はりん青銅 黒色 LCP 絶縁材仕様●入数:1リール(1225個入り)●極数:6●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:208-8910アズワン品番65-7689-93
ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 600個入
SAMTEC¥51,980税込¥57,1781セット(600個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、6 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールでは、1 つの r があります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●入数:1リール(600個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6079アズワン品番65-7705-48
ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 425個入
SAMTEC¥59,980税込¥65,9781セット(425個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました 尾にあり、単一を有する動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6196アズワン品番65-7703-39
ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1セット 675個入
SAMTEC¥45,980税込¥50,5781セット(675個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(675個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6030アズワン品番65-7688-88
基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入
SAMTEC¥949税込¥1,0441袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0430アズワン品番65-7563-62
基板接続用ソケット 3 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 1225個入
SAMTEC¥369,800税込¥406,7801セット(1225個)7日以内出荷Samtec MMS シリーズ Tiger のクローソケットストリップは、1 列あたり 3 ピンで、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。1 列の水平列 テープ及びリールのパッケージング完了しました仕様●入数:1リール(1225個入り)●極数:3●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:MMS●シリーズ番号:MMS-103-02-L-SH-TR●コード番号:227-1501アズワン品番65-7660-62
基板接続用ソケット 6 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 5個入
SAMTEC¥1,698税込¥1,8681セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:6●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:208-8911アズワン品番65-7703-58
基板接続用ソケット 6 極 2mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:MMS●コード番号:200-0437アズワン品番65-7545-71
基板接続用ソケット 3 極 2mm 1 列 表面実装 1袋 5個入
SAMTEC¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:MMS●シリーズ番号:MMS-103-02-L-SH-TR●コード番号:227-1502アズワン品番65-7605-81