カテゴリ
- 電気材料(12)
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- BIGM(丸山製作所)(66)
- SMC(12)
- セコ・ツールズ・ジャパン(9)
- MAZDA(マツダ)(4)
- KSフィルター(4)
- 日本ナインスター(4)
- ブンリ(4)
- 山洋電気(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- MARUTO(大久保製作所)(3)
- Vesrah(3)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(2)
- 東洋技研(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- サンドビック(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 未来工業(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「sm-1f」の検索結果

Samtec 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 EHF-125-01-F-D-SM-LC
SAMTEC¥15,980税込¥17,5781セット(12個)7日以内出荷仕様●シリーズ: EHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 50●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●0.050インチシュラウド付きIDCイジェクタヘッダ0.050インチ(1.27 mm)ピッチ 全コモンピン数: 4 → 25 スルーホール、ライトアングル、表面実装 極性化ノッチ ケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップRoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 50極 2列 オス
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Samtec EHF-125-01-F-D-SM はシュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。絶縁材:黒液晶ポリマー 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃ SMT リードの配仕様●極数:50●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9788アズワン品番65-7674-48
ピンヘッダ 1袋 5個入
SAMTEC¥679税込¥7471袋(5個)7日以内出荷Samtec TMM シリーズヘッダは、6 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2839アズワン品番65-7671-14
ピンヘッダ 4極 2.0mm 2列
SAMTEC¥119税込¥1311個7日以内出荷。Samtec TMM シリーズヘッダは、4 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2829アズワン品番65-7672-07
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 1列
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Samtec EHF シリーズシュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。表面実装テールスタイル 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6496アズワン品番65-7697-01
基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 50極 2列 オス
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Samtec EHF シリーズ 1.27 mm シュラウド及びイジェクタ IDC ヘッダは、1 列あたり 25 ピンで、リードスタイルが 1 つです。ポストにフラッシュ選択可能な金めっき、テールにつや消しスズめっきが施されています。2列 表面実装テール ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング仕様●極数:50●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1138アズワン品番65-7617-61
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列
SAMTEC¥799税込¥8791個7日以内出荷仕様●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0830アズワン品番65-7630-45
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列
SAMTEC¥679税込¥7471個7日以内出荷仕様●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0825アズワン品番65-7626-06
ヘッダ 9極 2mm 2列 1袋 5個入
SAMTEC¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、1 列あたり 5 ピン、1 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2列 表面実装テール 位置決めピン 極性位置は 9 です プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:9●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1949アズワン品番65-7604-65
基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 50極 2列 オス 1セット 175個入
SAMTEC¥219,800税込¥241,7801セット(175個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(175個入り)●極数:50●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1137アズワン品番65-7603-05
ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 1セット 98個入
SAMTEC¥9,998税込¥10,9981セット(98個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(98個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2838アズワン品番65-7670-34
基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 50極 2列 オス 1セット 12個入
SAMTEC¥13,980税込¥15,3781セット(12個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(12個入り)●極数:50●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9787アズワン品番65-7689-07
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 150個入
SAMTEC¥109,800税込¥120,7801セット(150個)7日以内出荷Samtec 1.27 mm ピッチシュラウド付き 2 列基板 IDC ヘッダは、正確なかん合用の極性化ノッチ、イジェクタラッチ、金めっきコンタクトを備えています。最大 20 コンタクトの基板表面実装です。ケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0829アズワン品番65-7698-48
ヘッダ 9極 2mm 2列 1セット 350個入
SAMTEC¥95,980税込¥105,5781セット(350個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:9●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1948アズワン品番65-7596-07
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 1列 1セット 14個入
SAMTEC¥14,980税込¥16,4781セット(14個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(14個入り)●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6495アズワン品番65-7694-97
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 150個入
SAMTEC¥89,980税込¥98,9781セット(150個)7日以内出荷Samtec 1.27 mm ピッチシュラウド付き 2 列基板 IDC ヘッダは、正確なかん合用の極性化ノッチ、イジェクタラッチ、金めっきコンタクトを備えています。最大 10 コンタクトの基板表面実装です。ケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 動作温度範囲: -55 → +125℃。仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0824アズワン品番65-7705-51
USBコネクタ メス 表面実装 1セット 250個入
SAMTEC¥58,980税込¥64,8781セット(250個)7日以内出荷Samtec USB シリーズ標準及び頑丈な USB 2.0 はシングルシェルタイプです。かん合部に金フラッシュ、尾部にスズめっきが施されています。表面実装終端 テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(250個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●シリーズ:USB●シリーズ番号:USB-A - S-F-B-SM2-R-TR●コード番号:227-2030アズワン品番65-7635-68