カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • ホンダ(65)
  • サンドビック(19)
  • テクロック(7)
  • 大阪魂(5)
  • EKチェーン(4)
  • スリーライン(2)
  • アズワン(1)
  • SMC(1)
  • 岡崎精工(1)
  • セメダイン(1)
  • マルゼン[厨房機器](1)
  • 安川電機(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • 日本理化学器械(NRK)(1)
  • Kawasaki(1)
  • セイサ(1)
  • KSフィルター(1)
  • 日野自動車(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sm112」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Samtec ピンヘッダ TSMシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ TSMシリーズ

    SAMTEC
    269税込296
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 1 列 表面実装 1セット 37個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 1 列 表面実装 1セット 37個入

    SAMTEC
    29,980税込32,978
    1セット(37個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(37個入り)●極数:24●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:RSM●コード番号:200-1934アズワン品番65-7557-56
  • 基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 1 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 1 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec RSM シリーズ SMT マイクロソケットは、12 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーで、接点に使用される素材はりん青銅です。めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 定格電流: 3.1 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:24●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:RSM●コード番号:200-1935アズワン品番65-7555-86
  • ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、24 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6431アズワン品番65-7682-99
  • ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 19個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 19個入

    SAMTEC
    14,980税込16,478
    1セット(19個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(19個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6430アズワン品番65-7695-49
  • ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 24 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1627アズワン品番65-7550-82
  • ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 5個入

    SAMTEC
    3,198税込3,518
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、24 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました 尾にあり、単一を有する動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6433アズワン品番65-7706-28
  • ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 375個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 375個入

    SAMTEC
    219,800税込241,780
    1セット(375個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6432アズワン品番65-7704-74
  • ピンヘッダ 24極 2mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 24極 2mm 2列

    SAMTEC
    639税込703
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TMM-112-01-L-D-SM●ピッチ:2mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6018アズワン品番65-7689-17
  • ピンヘッダ 24極 2mm 2列 1セット 24個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 24極 2mm 2列 1セット 24個入

    SAMTEC
    14,980税込16,478
    1セット(24個)
    7日以内出荷
    。Samtec コネクタヘッダは、24 ポジション( 0.079 インチ( 2.00 mm )の表面実装です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数: 24 行数 2。列間隔 - かん合部 0.079 インチ( 2.00 mm )
    仕様●入数:1チューブ(24個入り)●シリーズ:TMM-112-01-L-D-SM●ピッチ:2mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6017アズワン品番65-7690-29