カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • ホンダ(67)
  • サンドビック(18)
  • テクロック(7)
  • 大阪魂(5)
  • EKチェーン(4)
  • スリーライン(2)
  • DUCATI(2)
  • アズワン(1)
  • SMC(1)
  • 岡崎精工(1)
  • セメダイン(1)
  • マルゼン[厨房機器](1)
  • 安川電機(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • 日本理化学器械(NRK)(1)
  • Kawasaki(1)
  • セイサ(1)
  • KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sm112」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンヘッダ 24極 2mm 2列 1セット 24個入 SAMTECピンヘッダ 24極 2mm 2列 1セット 24個入SAMTEC
13,980税込15,378
1セット(24個)
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、24 ポジション( 0.079 インチ( 2.00 mm )の表面実装です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数: 24 行数 2列間隔 - かん合部 0.079 インチ( 2.00 mm )
仕様●入数:1チューブ(24個入り)●シリーズ:TMM-112-01-L-D-SM●ピッチ:2mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6017アズワン品番65-7690-29
ピンヘッダ 24極 2mm 2列 SAMTECピンヘッダ 24極 2mm 2列SAMTEC
619税込681
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TMM-112-01-L-D-SM●ピッチ:2mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6018アズワン品番65-7689-17
Samtec ピンヘッダ TSMシリーズ SAMTECSamtec ピンヘッダ TSMシリーズSAMTEC
259税込285
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTECピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 5個入SAMTEC
3,198税込3,518
1セット(5個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、24 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました 尾にあり、単一を有する動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6433アズワン品番65-7706-28
ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 375個入 SAMTECピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 375個入SAMTEC
199,800税込219,780
1セット(375個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6432アズワン品番65-7704-74
ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTECピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 24 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1627アズワン品番65-7550-82
ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1袋 2個入 SAMTECピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
1,498税込1,648
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、24 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6431アズワン品番65-7682-99
ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 19個入 SAMTECピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 19個入SAMTEC
13,980税込15,378
1セット(19個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(19個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6430アズワン品番65-7695-49
基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 1 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 1 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec RSM シリーズ SMT マイクロソケットは、12 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーで、接点に使用される素材はりん青銅です。めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 定格電流: 3.1 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:24●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:RSM●コード番号:200-1935アズワン品番65-7555-86
基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 1 列 表面実装 1セット 37個入 SAMTEC基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 1 列 表面実装 1セット 37個入SAMTEC
29,980税込32,978
1セット(37個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(37個入り)●極数:24●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:RSM●コード番号:200-1934アズワン品番65-7557-56
SSM-112-L-SV SAMTECSSM-112-L-SVSAMTEC
459税込505
1個
7日以内出荷