カテゴリ

  • 電気材料(27)
  • 制御機器(13)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • BIGM(丸山製作所)(50)
  • EKチェーン(4)
  • KHK(小原歯車工業)(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • MAZDA(マツダ)(21)
  • NB(日本ベアリング)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • RS PRO(4)
  • S&K(三興製作所)(3)
  • SMC(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
  • シュナイダーエレクトリック(7)
  • テクロック(3)
  • ホンダ(65)
  • 京セラ(5)
  • 光明理化(3)
  • 共栄プラスチック(3)
  • 岡崎精工(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sm120」の検索結果

41件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Samtec ピンヘッダ TSMシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ TSMシリーズ

    SAMTEC
    ¥589~税込¥648~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • Samtec 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 表面実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥539税込¥593
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数 : 20●行数 : 1●ピッチ : 2.54mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 6.9A●定格電圧 : 475 V●シリーズ : SSM●コンタクト材質 : 青銅●このSSMシリーズ基板対基板SMTボックスタイプソケットストリップのかん合相手: TSWシリーズスルーホール角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 767-0849 767-0849 を参照してください。 TSMシリーズSMT角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6458 765-6458 を参照してください。 TLWシリーズ低プロファイル角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6127 765-6127 を参照してください。. 2.54 mm SMT角型ボックスソケットストリップ - SSMシリーズ. SSMシリーズ基板対基板表面実装ボックスタイプソケットストリップは、ピッチ間隔2.54 mmで、1列又は2列の構成と垂直又は水平のボディ方向を備えています。 このSMMシリーズの基板対基板SMTボックスソケットストリップのボディは、黒色液晶ポリマー製で、コンタクトに0.25 μmの金めっき、テールにつや消しすずめっきが施されたりん青銅製です。 このプリント基板対基板ソケットストリップを使用できる温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番SSM-XXX-X SHは1列水平実装タイプです。 品番SSM-XXX-X SVは1列垂直実装タイプです。 品番SSM-XXX-X DHは2列水平実装タイプです。 品番SSM-XXX-X DVは2列垂直実装タイプです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥769税込¥846
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSM シリーズ基板対基板表面実装ボックス型ソケットストリップは 2.54 mm ピッチで、40 ポジションのタイプは黒色の液晶ポリマー製で、コンタクトは金フラッシュめっきが施されたリン青銅製です動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 1.7 A/ ピン
    仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1746アズワン品番65-7622-47
  • SSM-120-L-SV SAMTEC

    SSM-120-L-SV

    SAMTEC
    ¥539税込¥593
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 22個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 22個入

    SAMTEC
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(22個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:RSM●コード番号:200-1938アズワン品番65-7555-24
  • 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    Samtec RSM シリーズ SMT マイクロソケットは、40 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーで、接点に使用される素材はりん青銅です。めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 定格電流: 3.1 A/ ピン( 2 ピン給
    仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:RSM●コード番号:200-1939アズワン品番65-7553-78
  • ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1642アズワン品番65-7544-66
  • ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 1セット 11個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 1セット 11個入

    SAMTEC
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット(11個)
    7日以内出荷
    。Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 20 個のコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(11個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1641アズワン品番65-7563-14
  • Samtec 基板用端子台 TSMシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 TSMシリーズ

    SAMTEC
    ¥479~税込¥527~
    1個ほか
    8日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54シリーズTSM端子種別はんだ
  • 基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥989税込¥1,088
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V dc
    仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1546アズワン品番65-7674-77
  • 基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 300個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 300個入

    SAMTEC
    ¥279,800税込¥307,780
    1セット(300個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1747アズワン品番65-7614-50
  • 基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SSM シリーズ基板対基板表面実装ボックス型ソケットストリップは 2.54 mm ピッチ、40 ポジションのタイプは黒色の液晶ポリマー製で、コンタクトとマットに 0.25 μ m の金めっきが施されたリン青銅製です動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 1.7 A/ ピン
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1748アズワン品番65-7614-51
  • 基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 350個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 350個入

    SAMTEC
    ¥319,800税込¥351,780
    1セット(350個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(350個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1545アズワン品番65-7548-90
  • ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6476アズワン品番65-7704-51
  • 基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V dc
    仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1544アズワン品番65-7556-13
  • 基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 11個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 11個入

    SAMTEC
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(11個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(11個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1543アズワン品番65-7677-35
  • ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、40 極ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びりん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6471アズワン品番65-7704-46
  • 基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 200個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 200個入

    SAMTEC
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Samtec SSM シリーズ 2.54 mm Tiger のツラフ SMT ソケットは、1 列あたり 20 ピンです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 ロッククリップ テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(200個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-120-L-DV-LC-M-TR●コード番号:227-1824アズワン品番65-7612-89
  • ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6469アズワン品番65-7704-77
  • 基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-120-L-DV-LC-M-TR●コード番号:227-1825アズワン品番65-7647-38
  • ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、40 極ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びりん青銅 Terminal を備えています。ポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6473アズワン品番65-7686-39
  • ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6474アズワン品番65-7691-46
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 EHF-120-01-L-D-SM SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 EHF-120-01-L-D-SM

    SAMTEC
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    仕様●シリーズ: EHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 40●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.75A●Samtec EHFシリーズ1.27 mmシュラウド付きIDC基板イジェクタヘッダ. EHFシリーズ1.27 mmピッチのシュラウド付き2列基板IDCヘッダ、正確なかん合を実現する極性化ノッチ、イジェクタラッチ、及び金めっきコンタクト付き。 これらのEHFシリーズ1.27 mm基板イジェクタヘッダには、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、FFSD(ストレインリリーフなし)及びFFTPシリーズIDCソケットアセンブリを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥859税込¥945
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ヘッダは、コンタクト表面実装付きの 40 極コネクタヘッダを備えています。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 40 行数 2.
    仕様●シリーズ:ESHF-120-01-L-D-SM-LC●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1029アズワン品番65-7628-34
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 16個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 16個入

    SAMTEC
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:ESHF-120-01-L-D-SM-LC●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1028アズワン品番65-7708-68
  • HSEC8-DV 0.8mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1袋 2個入 SAMTEC

    HSEC8-DV 0.8mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-DV●コード番号:227-1377アズワン品番65-7596-38
  • HSEC8-DV 0.8mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 275個入 SAMTEC

    HSEC8-DV 0.8mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 275個入

    SAMTEC
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット(275個)
    7日以内出荷
    Samtec HSEC8 シリーズは、1 列あたり 20 極、1 リードスタイルです。コンタクト部分は金、テールはつや消しスズになっています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(275個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-DV●コード番号:227-1376アズワン品番65-7648-28
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 1列

    SAMTEC
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    Samtec EHF シリーズシュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。表面実装テールスタイル 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6496アズワン品番65-7697-01
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 1.27 mm ピッチシュラウド付き 2 列基板 IDC ヘッダは、正確なかん合用の極性化ノッチ、イジェクタラッチ、金めっきコンタクトを備えています。最大 40 コンタクトの基板表面実装です。ケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 動作温度範囲: -55 → +125℃。
    仕様●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0842アズワン品番65-7627-22
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec 1.27 mm ピッチシュラウド付き 2 列基板 IDC ヘッダは、正確なかん合用の極性化ノッチ、イジェクタラッチ、金めっきコンタクトを備えています。最大 40 コンタクトの基板表面実装です。ケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 動作温度範囲: -55 → +125℃。
    仕様●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0839アズワン品番65-7623-65
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列 1セット 12個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列 1セット 12個入

    SAMTEC
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    Samtec STMM シリーズシュラウド付き 2 列基板用ヘッダは、2.00 mm ピッチです。Terminal Material は、りん青銅製で、金めっきが施されています。極性化ノッチ スルーホール、表面実装、ライトアングル実装
    仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:STMM●ピッチ:2mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3375アズワン品番65-7602-11
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 1列 1セット 14個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 1列 1セット 14個入

    SAMTEC
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(14個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(14個入り)●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6495アズワン品番65-7694-97
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec 1.27 mm SHF シリーズは、FFSD フラットリボン及び FFTP ツイストペアケーブルアセンブリで使用するシュラウド付き基板実装 Terminal ストリップです。表面実装を使用した 40 個のコンタクトがあります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9414アズワン品番65-7691-48
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 150個入

    SAMTEC
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0838アズワン品番65-7629-57
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 150個入

    SAMTEC
    ¥179,800税込¥197,780
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0841アズワン品番65-7631-52
  • Samtec 基板用端子台 T2Mシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 T2Mシリーズ

    SAMTEC
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    8日以内出荷
    ピッチ(mm)2シリーズT2M端子種別はんだ行数2