カテゴリ
- 制御機器(3)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- モノタロウ(1)
- SMC(31)
- brembo(19)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- セコ・ツールズ・ジャパン(12)
- 廣杉計器(10)
- NAKATAKI(9)
- MAZDA(マツダ)(7)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 横浜油脂工業(Linda)(3)
- ALPSystems(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- KANA(片山チエン)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- 丸一ゴム工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「sm2-20」の検索結果

Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SHF-110-01-L-D-SM
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281袋(2個)翌々日出荷仕様●シリーズ: SHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●Samtec SHFシリーズ1.27 mmシュラウド付き基板ヘッダ. SHFシリーズ1.27 mmピッチシュラウド付き2列基板ヘッダ、正確なかん合を実現する極性化ノッチと金めっきコンタクト付き。 これらのSHFシリーズ1.27 mm基板ヘッダには、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、FFSD及びFFTPシリーズIDCソケットケーブルアセンブリを参照RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 EHF-110-01-L-D-SM
SAMTEC¥719税込¥7911個7日以内出荷仕様●シリーズ: EHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.75A●Samtec EHFシリーズ1.27 mmシュラウド付きIDC基板イジェクタヘッダ. EHFシリーズ1.27 mmピッチのシュラウド付き2列基板IDCヘッダ、正確なかん合を実現する極性化ノッチ、イジェクタラッチ、及び金めっきコンタクト付き。 これらのEHFシリーズ1.27 mm基板イジェクタヘッダには、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、FFSD(ストレインリリーフなし)及びFFTPシリーズIDCソケットアセンブリを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 EHF-110-01-L-D-SM-LC
SAMTEC¥749税込¥8241個7日以内出荷仕様●シリーズ: EHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●コンタクト材質: リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 350個入
SAMTEC¥189,800税込¥208,7801セット(350個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:ESHF-110-01-L-D-SM-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1026アズワン品番65-7629-52