カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • 日本エレパーツ(63)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(33)
  • GB[制御機器](10)
  • T.SIN(テイシン電機)(8)
  • スタッフ(6)
  • ピカコーポレイション(5)
  • スタック電子(5)
  • Mono Wireless(5)
  • KENWOOD(4)
  • バクマ工業(3)
  • VISHAY(3)
  • MUELLER ELECTRIC(3)
  • StarTech.com(3)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
  • LITTELFUSE(2)
  • FINDER(2)
  • ワカ製作所(2)
  • 変換名人(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sma-p」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッダ 12極 2mm 2列 1セット 350個入 SAMTEC

    ヘッダ 12極 2mm 2列 1セット 350個入

    SAMTEC
    149,800税込164,780
    1セット(350個)
    7日以内出荷
    Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、1 列あたり 6 ピン、1 リードスタイルです。0.000762 mm の選択的な金めっきが施されたポストとつや消しスズめっきが施されています。2列 表面実装テール アライメント プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●コード番号:227-1963アズワン品番65-7651-19
  • ヘッダ 12極 2mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    ヘッダ 12極 2mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●コード番号:227-1964アズワン品番65-7608-23
  • 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMAコネクタ SAMTEC

    同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMAコネクタ

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:表面実装●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:なし●コード番号:200-2191アズワン品番65-7554-94
  • 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMAコネクタ 1セット 100個入 SAMTEC

    同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMAコネクタ 1セット 100個入

    SAMTEC
    89,980税込98,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Samtec SMA シリーズメス型ジャックは、金センターコンタクトの金めっき 10 μ ″ (0.25 μ m)、金外部コンタクトの金めっきを施しています。また、ボディの向きも直角です。性能: 最大20 GHz / 40 Gbps 医療及び航空宇宙用途に使用可能な非磁気オプション 動作温度範囲: -65 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1トレイ(100個入り)●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:表面実装●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:なし●コード番号:200-2190アズワン品番65-7554-93
  • Samtec, 同軸コネクタ エッジマウント, ジャック はんだ SAMTEC

    Samtec, 同軸コネクタ エッジマウント, ジャック はんだ

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    取付方式エッジマウントシリーズSMA端子種別はんだ電池スタンダード動作周波数(GHz)0~20RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50動作温度範囲(℃)-65~+125オス・メスメスボディ向きストレート接合型ネジバルクヘッドなし
  • Samtec, SMAジャック 表面実装, ジャック SAMTEC

    Samtec, SMAジャック 表面実装, ジャック

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス取り付けタイプ:表面実装ボディ向き:ストレート端子方法:はんだバルクヘッド:なしインピーダンス:50Ω動作周波数:0 → 20GHz動作温度 Min:-65℃動作温度 Max:+125℃接合型:ネジシリーズ:SMA電池タイプ:スタンダード定格電圧:335 VRoHS指令(10物質対応)対応