カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • WURTH ELEKTRONIK(100)
  • HUBER & SUHNER(48)
  • RADIALL(11)
  • RS PRO(11)
  • AMPHENOL(10)
  • DiodesZetex(7)
  • スタック電子(4)
  • Siretta(4)
  • onsemi(4)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(3)
  • RF SOLUTIONS(3)
  • Cinch Connectors(3)
  • エスコ(2)
  • 日研工作所(2)
  • ON SEMICONDUCTOR(2)
  • VISHAY(2)
  • CINCH(2)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sma50-1」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸ケーブル MHF1 MHF1 70mm SAMTEC

    同軸ケーブル MHF1 MHF1 70mm

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    Samtec マイクロ高周波 RF ケーブルアセンブリは、直径が 0.81 mm、最大 3 GHz で動作します。36 AWG、0.81 mm ( 0.032 インチ)径ケーブル インピーダンス: 50 Ω MHF1 タイププラグ、MHF3 タイププラグ、又は SMA バルクヘッドジャック終端を用意しています
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MHF1●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:MHF1●外径:0.81mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:70mmアズワン品番65-7430-26
  • 同軸ケーブル SMAストレートプラグ SMAストレートプラグ 1m SAMTEC

    同軸ケーブル SMAストレートプラグ SMAストレートプラグ 1m

    SAMTEC
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω (Ω)●長さ:1m●外被色:黒アズワン品番65-7398-61
  • 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMAコネクタ 1セット 100個入 SAMTEC

    同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMAコネクタ 1セット 100個入

    SAMTEC
    89,980税込98,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Samtec SMA シリーズメス型ジャックは、金センターコンタクトの金めっき 10 μ ″ (0.25 μ m)、金外部コンタクトの金めっきを施しています。また、ボディの向きも直角です。性能: 最大20 GHz / 40 Gbps 医療及び航空宇宙用途に使用可能な非磁気オプション 動作温度範囲: -65 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1トレイ(100個入り)●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:表面実装●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:なし●コード番号:200-2190アズワン品番65-7554-93
  • 同軸ケーブル MHF1 SMA 152mm SAMTEC

    同軸ケーブル MHF1 SMA 152mm

    SAMTEC
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    Samtec マイクロ高周波 RF ケーブルアセンブリ( 1.13 mm DIA 同軸ケーブル)は、インピーダンス 50 Ω、長さ 152 mm です。周波数範囲: 0 → 6 GHz 動作温度: -40 → +90 ℃
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MHF1●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:SMA●外径:1.13mm●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:2 dB●長さ:152mm●使用温度範囲:-40 → +90 ℃●コード番号:208-8900アズワン品番65-7446-13
  • 同軸ケーブル MHF1 SMA 150mm SAMTEC

    同軸ケーブル MHF1 SMA 150mm

    SAMTEC
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    Samtec マイクロ高周波 RF ケーブルアセンブリ( 1.13 mm DIA 同軸ケーブル)は、インピーダンス 50 Ω、長さ 150 mm です。周波数範囲: 0 → 6 GHz 動作温度: -40 → +90 ℃
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MHF1●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:SMA●外径:1.13mm●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:2 dB●長さ:150mm●使用温度範囲:-40 → +90 ℃●コード番号:208-8902アズワン品番65-7446-71
  • 同軸ケーブル MHF1 SMA 300mm SAMTEC

    同軸ケーブル MHF1 SMA 300mm

    SAMTEC
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MHF1●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:SMA●外径:1.13mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω (Ω)●長さ:300mmアズワン品番65-7401-73
  • 同軸ケーブル MHF1 オス SMAメス 100mm SAMTEC

    同軸ケーブル MHF1 オス SMAメス 100mm

    SAMTEC
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MHF1●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:SMA●外径:1.13mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω (Ω)●長さ:100mm●コード番号:229-5103アズワン品番65-7398-95
  • 同軸ケーブル MHF1 オス SMAメス 100mm SAMTEC

    同軸ケーブル MHF1 オス SMAメス 100mm

    SAMTEC
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MHF1●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:SMA●外径:1.13mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω (Ω)●長さ:100mm●コード番号:229-5104アズワン品番65-7397-32