カテゴリ
- 制御機器(14)
- 電気材料(13)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- ジーエルサイエンス(264)
- 日本継手(旧:JFE継手)(80)
- KEMET(38)
- BROADCOM(29)
- ROHM(24)
- 三菱ふそう(19)
- ダイヤトレンド(17)
- ツツミ工業(13)
- SKC(環境測定)(11)
- VISHAY(10)
- ホンダ(9)
- SMC(8)
- TENRYU(天龍製鋸)(7)
- トライト(7)
- グリーンハウス(6)
- NEC三菱(5)
- 京セラ(5)
- TRUSCO(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「sml」の検索結果
特価

Samtec 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 EHF-125-01-F-D-SM-LC
SAMTEC¥15,980税込¥17,5781セット(12個)7日以内出荷仕様●シリーズ: EHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 50●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●0.050インチシュラウド付きIDCイジェクタヘッダ0.050インチ(1.27 mm)ピッチ 全コモンピン数: 4 → 25 スルーホール、ライトアングル、表面実装 極性化ノッチ ケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップRoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 1セット 25個入
SAMTEC¥17,980税込¥19,7781セット(25個)7日以内出荷Samtec 1.27 mm SHF シリーズは、FFSD フラットリボン及び FFTP ツイストペアケーブルアセンブリで使用するシュラウド付き基板実装 Terminal ストリップです。表面実装を使用した 26 個のコンタクトがあります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃仕様●入数:1チューブ(25個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9407アズワン品番65-7687-37
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 15個入
SAMTEC¥14,980税込¥16,4781セット(15個)7日以内出荷Samtec 1.27 mm SHF シリーズは、FFSD フラットリボン及び FFTP ツイストペアケーブルアセンブリで使用するシュラウド付き基板実装 Terminal ストリップです。表面実装を使用した 50 コンタクトを備えています。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃仕様●入数:1チューブ(15個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9416アズワン品番65-7702-91
基板接続用ピンヘッダ 30極 2mm 2列 1セット 12個入
SAMTEC¥28,980税込¥31,8781セット(12個)7日以内出荷Samtec EHT シリーズは、シュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。最大 30 のコンタクトとの表面実装を使用しています 使用された黒の液晶 pケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 動作温度範囲: -55 → +125℃。仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:EHT●ピッチ:2mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0851アズワン品番65-7629-51
基板接続用ピンヘッダ 30極 2mm 2列
SAMTEC¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様●シリーズ:EHT●ピッチ:2mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0852アズワン品番65-7628-33
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列
SAMTEC¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9417アズワン品番65-7695-35
Samtec ヘッダ SHFシリーズ
SAMTEC¥469~税込¥516~1個ほか7日以内出荷仕様シリーズ:SHFピッチ:1.27mmコンタクト数:10行数:2ボディ向き:垂直シュラウド/アンシュラウド:シュラウドコネクタシステム:電線対基板端子方法:はんだタイプ:電線対基板RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 EHF-110-01-L-D-SM-LC
SAMTEC¥749税込¥8241個7日以内出荷仕様●シリーズ: EHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●コンタクト材質: リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 EHF-125-01-L-D-SM-LC
SAMTEC¥15,980税込¥17,5781セット(12個)7日以内出荷仕様●シリーズ: EHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 50●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 EHF-105-01-L-D-SM-LC
SAMTEC¥16,980税込¥18,6781セット(27個)7日以内出荷仕様●シリーズ: EHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●コンタクト材質: リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列
SAMTEC¥699税込¥7691個7日以内出荷仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9408アズワン品番65-7706-14
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 16個入
SAMTEC¥12,980税込¥14,2781セット(16個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:ESHF-120-01-L-D-SM-LC●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1028アズワン品番65-7708-68
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列
SAMTEC¥859税込¥9451個7日以内出荷Samtec 基板用ヘッダは、コンタクト表面実装付きの 40 極コネクタヘッダを備えています。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 40 行数 2.仕様●シリーズ:ESHF-120-01-L-D-SM-LC●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1029アズワン品番65-7628-34
基板接続用ピンヘッダ 20極 2列 オス 1.27mmピッチ
SAMTEC¥779税込¥8571個7日以内出荷仕様●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9800アズワン品番65-7722-34
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 13個入
SAMTEC¥12,980税込¥14,2781セット(13個)7日以内出荷Samtec ESHF-125-01-L-D-SM-LC は、シュラウド付きのイジェクタ IDC ヘッダです。極性ノッチを備え、Terminal はリン青銅製です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 絶縁材は黒色液晶ポリマーです SMT リード配置:最大 0.10 mm仕様●入数:1チューブ(13個入り)●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●コード番号:197-0069アズワン品番65-7680-98
基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 20極 2列 オス 1セット 25個入
SAMTEC¥18,980税込¥20,8781セット(25個)7日以内出荷。Samtec ESHF-110-01-L-D-SM-LC は、シュラウド付きのイジェクタ IDC ヘッダです。極性ノッチを備え、Terminal はリン青銅製です。動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃ 絶縁材:黒液晶ポリマー SMT リードの配置:最大 0.10 mm仕様●入数:1チューブ(25個入り)●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9799アズワン品番65-7683-80
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列
SAMTEC¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●コード番号:197-0070アズワン品番65-7694-11
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 450個入
SAMTEC¥199,800税込¥219,7801セット(450個)7日以内出荷Samtec 1.27 mm SHF シリーズは、FFSD フラットリボン及び FFTP ツイストペアケーブルアセンブリで使用するシュラウド付き基板実装 Terminal ストリップです。表面実装を使用したコンタクトが 10 個あります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9401アズワン品番65-7685-92
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9402アズワン品番65-7704-50
基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入
SAMTEC¥619,800税込¥681,7801セット(725個)7日以内出荷Samtec SFML シリーズ 1.27 mm SMT 及びスルーホール取り付け Tiger のアイは、1 列あたり 15 ポジションで、T2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ポリアミドフィルムピッ仕様●入数:1リール(725個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:Tiger Eye●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:SMT●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFML-115-T2-S-D-K-TR●コード番号:227-1734アズワン品番65-7614-28