カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • ERECTA(エレクター)(34)
  • KHK(小原歯車工業)(3)
  • KITZ(キッツ)(5)
  • MRT(2)
  • NB(日本ベアリング)(11)
  • SMC(4)
  • SOURIAU(5)
  • アサ電子工業(21)
  • サンコーテクノ(1)
  • サンドビック(6)
  • セキスイ(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(2)
  • ネオフレックス(2)
  • モリタ宮田(2)
  • 三興製作所[スプロケット](6)
  • 大三商会(2)
  • 岡崎精工(1)
  • 工進(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sms20」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    ¥809税込¥890
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SMS シリーズは、スルーホールマイクロソケットです。りん青銅コンタクト素材を使用した黒色 LCP 絶縁材が採用されています。これらのマイクロソケットは、鉛フリーはんだ付けに対応しています。定格電流: 5.0 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 ℃ → +125 ℃ (金) 挿入深さ: 3.43 mm ~ 6.35 mm、0.38mm ワイプ付き
    仕様●極数:20●行数:1●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:SMS●コード番号:198-1397アズワン品番65-7675-93
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 1 列 スルーホール 1セット 18個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 1 列 スルーホール 1セット 18個入

    SAMTEC
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(18個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(18個入り)●極数:20●行数:1●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:SMS●コード番号:198-1396アズワン品番65-7673-02
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    ¥649税込¥714
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SMS シリーズは、スルーホールマイクロソケットです。りん青銅コンタクト素材を使用した黒色 LCP 絶縁材が採用されています。これらのマイクロソケットは、鉛フリーはんだ付けに対応しています。定格電流: 5.0 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 ℃ → +12
    仕様●極数:20●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMS●コード番号:198-1395アズワン品番65-7673-08
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 1 列 スルーホール 1セット 22個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 1 列 スルーホール 1セット 22個入

    SAMTEC
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(22個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:20●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMS●コード番号:198-1394アズワン品番65-7557-85