カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • SK11(10)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(7)
  • NB(日本ベアリング)(4)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(4)
  • R&G RACING PRODUCTS(2)
  • BMC[バイク用品](2)
  • セキスイ(1)
  • マサル工業(1)
  • PROCHI(プロチ)(1)
  • K&N(1)
  • AMD(1)
  • KEMET(1)
  • VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)(1)
  • Sonitron(1)
  • ATHENA(アテナ)(1)
  • KAOKO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smt13」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッダ 26極 2mm 2列 1袋 2個入 SAMTECヘッダ 26極 2mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、1 列あたり 13 ピン、1 リードスタイルです。接触面は 0.00050 8 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。2 列縦型 表面実装テールオプション パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1976アズワン品番65-7598-60
基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 13個入 SAMTEC基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 13個入SAMTEC
8,498税込9,348
1セット(13個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(13個入り)●極数:2●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1539アズワン品番65-7674-96
基板接続用ソケット 44 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 13個入 SAMTEC基板接続用ソケット 44 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 13個入SAMTEC
14,980税込16,478
1セット(13個)
7日以内出荷
Samtec SQW シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、りん青銅コンタクト素材も使用されています。定格電流: 3.8A / ピン( 2 ピン給電) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 動作温度範囲: -55 → +125℃ 特長: FleXYZ設計により、3軸すべてにおいて設計の柔軟性を実現
仕様●入数:1チューブ(13個入り)●極数:44●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1472アズワン品番65-7674-30