カテゴリ

  • 電気材料(15)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • MURATA(村田製作所)(68)
  • BIGM(丸山製作所)(42)
  • omron(オムロン)(30)
  • ハンマーキャスター(21)
  • 高田ベッド製作所(18)
  • uni(三菱鉛筆)(13)
  • 宇佐美工業(10)
  • イマオコーポレーション(8)
  • VISHAY(8)
  • SICK(8)
  • シンコー(7)
  • MICROCHIP(7)
  • NB(日本ベアリング)(6)
  • コクヨ(5)
  • サンワサプライ(5)
  • TRUSCO(5)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(5)
  • アズワン(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sn-100」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 10個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 10個入

    SAMTEC
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。コンタクトの総数は 6 個です。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″(
    仕様●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1489アズワン品番65-7556-59
  • ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 1袋 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。合計 20 個のコンタクトがあります。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ
    仕様●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1513アズワン品番65-7546-67
  • ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    39税込43
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。コンタクトピンは 1 つだけです。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″
    仕様●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:1●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1480アズワン品番65-7546-34
  • ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″
    仕様●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1496アズワン品番65-7555-42
  • ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1セット 28個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1セット 28個入

    SAMTEC
    14,980税込16,478
    1セット(28個)
    7日以内出荷
    Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。合計 8 つのコンタクト数があります。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″(2.54 μ m)Cu または 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ RoHS に準拠してい
    仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1490アズワン品番65-7566-66
  • ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1袋 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1袋 2個入

    SAMTEC
    699税込769
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。合計 12 個のコンタクトがあります。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″(2.54 μ m)Cu または 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ RoHS に準拠してい
    仕様●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1498アズワン品番65-7564-54
  • ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列 1セット 14個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列 1セット 14個入

    SAMTEC
    8,698税込9,568
    1セット(14個)
    7日以内出荷
    Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。コンタクトの総数は 16 個です。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″(2.54 μ m)Cu または 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(14個入り)●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1508アズワン品番65-7563-38
  • ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 1袋 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。合計 20 個のコンタクトがあります。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″(2.54 μ m)Cu または 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1515アズワン品番65-7544-17
  • ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    129税込142
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。合計 4 つのコンタクトがあります。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″(2.54 μ m)Cu または 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ RoHS に準拠していま
    仕様●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1484アズワン品番65-7563-83
  • ピンヘッダ 32極 2.54mm 1列 1セット 7個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 32極 2.54mm 1列 1セット 7個入

    SAMTEC
    4,398税込4,838
    1セット(7個)
    7日以内出荷
    。Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。コンタクト数は合計 32 個です。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″(2.54 μ m)Cu または 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(7個入り)●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:32●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1521アズワン品番65-7553-91
  • ピンヘッダ 14極 2.54mm 1列 1セット 16個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 2.54mm 1列 1セット 16個入

    SAMTEC
    11,980税込13,178
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。コンタクトの総数は 14 個です。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″(2.54 μ m)Cu または 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1502アズワン品番65-7563-64
  • ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    119税込131
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。合計 3 つのコンタクト数があります。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″(2.54 μ m)Cu または 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1482アズワン品番65-7564-56
  • ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1セット 44個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1セット 44個入

    SAMTEC
    7,298税込8,028
    1セット(44個)
    7日以内出荷
    Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。合計 5 つのコンタクトがあります。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″(2.54 μ m)Cu または 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(44個入り)●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1485アズワン品番65-7556-40
  • ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    139税込153
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。合計 4 つのコンタクトがあります。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″(2.54 μ m)Cu または 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1483アズワン品番65-7559-52
  • ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。合計 8 つのコンタクト数があります。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″(2.54 μ m)Cu または 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1494アズワン品番65-7567-92
  • ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    69税込76
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。合計 2 つのコンタクトがあります。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″(2.54 μ m)Cu または 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1481アズワン品番65-7552-10