カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- BIGM(丸山製作所)(15)
- ELPA(2)
- FUNLOGY(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- MICROCHIP(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- RG(レーシングギア)(1)
- RS PRO(1)
- TRUSCO(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- コーセル(1)
- サンコー(三甲)(4)
- ムラテックKDS(1)
- 光洋ファスナー(1)
- 日本レヂボン(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
「sn0046」の検索結果

ピンヘッダ 46極 2.54mm 2列 1セット 9個入
SAMTEC¥5,998税込¥6,5981セット(9個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 46 個のコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1チューブ(9個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:46●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1643アズワン品番65-7557-99