カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
「sq10-534」の検索結果
特価

基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 43個入
SAMTEC¥17,980税込¥19,7781セット(43個)7日以内出荷。Samtec 基板用ソケットは、PC/104 アプリケーション用の 0.025 インチ( 0.635 mm )角型テール付きの標準 / 低挿入力コンタクトを備えています。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Buy 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 1列、2列、及び3列、最大108ピン仕様●入数:1チューブ(43個入り)●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1164アズワン品番65-7701-21
基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入
SAMTEC¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1165アズワン品番65-7689-40