カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
「sqw-8」の検索結果
特価

基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 スルーホール 表面実装 1セット 375個入
SAMTEC¥249,800税込¥274,7801セット(375個)7日以内出荷Samtec SQW シリーズ 2 mm コスト効果の高い頑丈なソケットは、1 列あたり 8 ポジションで 1 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2 列表面実装 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(375個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:頑丈な基板ソケット●実装タイプ:スルーホール, 表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQW●シリーズ番号:SQW-108-01-S-D-VS-A-K-TR●コード番号:227-1772アズワン品番65-7492-29
基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥719税込¥7911袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1455アズワン品番65-7553-68
基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 69個入
SAMTEC¥20,980税込¥23,0781セット(69個)7日以内出荷。Samtec SQW シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、りん青銅コンタクト素材も使用されています。定格電流: 3.8A / ピン( 2 ピン給電) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 動作温度範囲: -55 → +125℃ 特長: FleXYZ設計により、3軸すべてにおいて設計の柔軟性を実現仕様●入数:1チューブ(69個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1454アズワン品番65-7678-15