カテゴリ
- 電気材料(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- 東洋技研(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- JUBILEE(2)
- アイセル(1)
- エスコ(1)
- コノエ(1)
- 谷口工業(1)
- ABA(1)
- カーボーイ(1)
- シロクマ(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- 岩崎通信機(IWATSU)(1)
- ユーケンサイエンス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ss-0112」の検索結果

基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281袋(2個)7日以内出荷。Samtec SS シリーズは、精密機械加工されたソケットストリップで構成されています。このコンタクトシステムは、機械加工のシェルにベリリウム銅コンタクトを備えています。それは黒い G.F を持っているポリエステル絶縁材。連絡先: BeCu 動作温度範囲: -55 → +125℃ 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ 用途: 1列最大32ポジション仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1487アズワン品番65-7678-49
基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 19個入
SAMTEC¥11,980税込¥13,1781セット(19個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(19個入り)●極数:12●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1486アズワン品番65-7678-58