カテゴリ

  • 制御機器(32)
  • 電気材料(29)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(9)
  • SMC(2,426)
  • アイトス(162)
  • SUS(エスユーエス)(88)
  • ホンダ(79)
  • NSK(日本精工)(65)
  • ERECTA(エレクター)(65)
  • イハラサイエンス(47)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(46)
  • コガネイ(43)
  • 岩田製作所(31)
  • 大阪魂(30)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(29)
  • テクノフレックス(27)
  • 日東工器(24)
  • 椿本チエイン(23)
  • TRUSCO(23)
  • THK(21)
  • エレコム(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-10」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSW-105-02-G-S-RA SAMTECSSW-105-02-G-S-RASAMTEC
209税込230
1個
翌々日出荷
SSW-107-02-G-S-RA SAMTECSSW-107-02-G-S-RASAMTEC
269税込296
1個
翌々日出荷
SSW-104-02-S-D SAMTECSSW-104-02-S-DSAMTEC
329税込362
1個
翌々日出荷
SSA-110-S-G SAMTECSSA-110-S-GSAMTEC
369税込406
1個
翌々日出荷
SSA-104-S-G SAMTECSSA-104-S-GSAMTEC
179税込197
1個
翌々日出荷
SSW-108-02-G-S-RA SAMTECSSW-108-02-G-S-RASAMTEC
309税込340
1個
翌々日出荷
SSA-108-S-G SAMTECSSA-108-S-GSAMTEC
309税込340
1個
翌々日出荷
SSW-106-02-G-S-RA SAMTECSSW-106-02-G-S-RASAMTEC
229税込252
1個
翌々日出荷
Samtec 基板接続用ソケット 20 極 0.4mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 20 極 0.4mm 2 列 表面実装SAMTEC
449税込494
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SSW-104-02-G-S-RA SAMTECSSW-104-02-G-S-RASAMTEC
179税込197
1個
7日以内出荷
SSW-109-02-G-S-RA SAMTECSSW-109-02-G-S-RASAMTEC
339税込373
1個
7日以内出荷
SSQ-102-02-G-S-RA SAMTECSSQ-102-02-G-S-RASAMTEC
189税込208
1個
7日以内出荷
基板接続用ソケット 20 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入SAMTEC
519,800税込571,780
1セット(1225個)
7日以内出荷
Samtec 0.50 mm マイクロブレード及びビーム低プロファイルソケットは、スペースが限られている基板対基板接続用に設計されています。SS5 は、最大 56 Gbps の PAM4 性能を発揮し、20 ポジションではピンあたりの電流が 1.6 A となっています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 mPower と互換性があるため、電源 / 信号の柔軟性が向上します。
仕様●入数:1リール(1225個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS5●コード番号:208-1674アズワン品番65-7708-48
基板接続用ソケット 20 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
1,098税込1,208
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS5●コード番号:208-1675アズワン品番65-7616-71
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SAMTEC同軸コネクタ プラグ ケーブルマウントSAMTEC
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。この高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。1.00 mm 精密 RF ケーブルコネクタ 最大 110 GHz 0.047 半硬質ケーブルにはんだクランプ
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金●シリーズ:PRF10●コード番号:225-6239アズワン品番65-7615-73
SSQ-108-02-G-S-RA SAMTECSSQ-108-02-G-S-RASAMTEC
349税込384
1個
7日以内出荷
SSA-106-S-G SAMTECSSA-106-S-GSAMTEC
239税込263
1個
7日以内出荷
SS4-10-3.00-L-D-K-TR SAMTECSS4-10-3.00-L-D-K-TRSAMTEC
439税込483
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SSW-103-02-G-S-RA SAMTECSSW-103-02-G-S-RASAMTEC
149税込164
1個
7日以内出荷
SSW-110-02-G-S-RA SAMTECSSW-110-02-G-S-RASAMTEC
379税込417
1個
7日以内出荷
SS-110-TT-2-N SAMTECSS-110-TT-2-NSAMTEC
209税込230
1個
7日以内出荷
基板接続用ソケット 20 極 0.4mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 0.4mm 2 列 表面実装SAMTEC
629税込692
1個
7日以内出荷
極細0.4 mmピッチ、低プロファイルソケットストリップ - SS4シリーズSS4シリーズの極細0.4 mmピッチ基板対基板低プロファイル2列ソケットストリップです。基板間隔の小さいスリムボディ設計を備えています。 このSMT極細0.4 mmピッチ低プロファイルソケットストリップは、高速高耐久性用途に最適のRazor Beam コンタクトと黒色LCP製絶縁体、0.25 μmの金めっきコンタクト、つや消しすずめっきテールを備えたりん青銅製です。 1 mmコンタクトスワイプを備えており、コンタクトかん合時の挿抜力を高めるアンダーカットを施した保持ノッチによる極性化を標準装備しています。 品番SS4-xx-3.00-x-x-x-xxの基板からの高さは3.50 mmです。 品番SS4-xx-3.50-x-x-x-xxの基板からの高さは4.00 mmです。
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:0.4mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:1.3A●シリーズ:SS4●コンタクト材質:青銅●コード番号:767-9763アズワン品番65-7502-36
SSQ-106-02-G-S-RA SAMTECSSQ-106-02-G-S-RASAMTEC
319税込351
1個
7日以内出荷
Samtec 基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
189税込208
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
239税込263
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
169税込186
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット SS シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット SS シリーズSAMTEC
969税込1,066
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
SS-106-T-2-N SAMTECSS-106-T-2-NSAMTEC
229税込252
1個
7日以内出荷
基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
509税込560
1個
7日以内出荷
Samtec ESS-104-G-04 は、ESS シリーズ精密機械加工ソケットストリップです。このソケットストリップは、ベリリウム銅コンタクトを機械加工のシェルに備えています。この製品は、1 列で 32 位置までの持ち上げで使用します。絶縁物の材質は黒 G.F ですポリエステル 動作温度範囲: -55 → +125℃ リードサイズの範囲は 0.38mm ~ 0.56mm です
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESS●コード番号:196-9845アズワン品番65-7686-34
SS-105-T-2-N SAMTECSS-105-T-2-NSAMTEC
189税込208
1個
7日以内出荷
基板接続用ソケット 1 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 1 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
39税込43
1個
7日以内出荷
Samtec SS シリーズは、精密機械加工されたソケットストリップで構成されています。このコンタクトシステムは、機械加工のシェルにベリリウム銅コンタクトを備えています。それは黒い G.F を持っているポリエステル絶縁材。連絡先: BeCu 動作温度範囲: -55 → +125℃ 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ 用途: 1列最大32ポジション
仕様●極数:1●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1477アズワン品番65-7696-73
基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 10個入 SAMTEC基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 10個入SAMTEC
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
Samtec SS シリーズは、精密機械加工されたソケットストリップで構成されています。このコンタクトシステムは、機械加工のシェルにベリリウム銅コンタクトを備えています。それは黒い G.F を持っているポリエステル絶縁材。連絡先: BeCu 動作温度範囲: -55 → +125℃ 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ 用途: 1列最大32ポジション
仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1481アズワン品番65-7675-53
基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
89税込98
1個
7日以内出荷
Samtec 2.54 mm 1 列ねじマシンソケットストリップは、黒の G.F を使用して 2 ポジションで固定できますポリエステル絶縁材。動作温度範囲: -55 → +125℃。 ベリリウム銅コンタクトを機械加工のシェルに収容しています
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:精密機械用ソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:208-1667アズワン品番65-7618-48
基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 46個入 SAMTEC基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 46個入SAMTEC
13,980税込15,378
1セット(46個)
7日以内出荷
Samtec SS シリーズは、精密機械加工されたソケットストリップで構成されています。このコンタクトシステムは、機械加工のシェルにベリリウム銅コンタクトを備えています。それは黒い G.F を持っているポリエステル絶縁材。連絡先: BeCu 動作温度範囲: -55 → +125℃ 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ 用途: 1列最大32ポジション
仕様●入数:1チューブ(46個入り)●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1478アズワン品番65-7679-43
基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入SAMTEC
739税込813
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1479アズワン品番65-7544-48
基板接続用ソケット 1 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 1 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
72税込79
1個
7日以内出荷
Samtec SS シリーズは、精密機械加工されたソケットストリップで構成されています。このコンタクトシステムは、機械加工のシェルにベリリウム銅コンタクトを備えています。それは黒い G.F を持っているポリエステル絶縁材。連絡先: BeCu 動作温度範囲: -55 → +125℃ 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ 用途: 1列最大32ポジション
仕様●極数:1●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1476アズワン品番65-7677-37
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 38個入 SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 38個入SAMTEC
9,898税込10,888
1セット(38個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(38個入り)●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1482アズワン品番65-7677-05
基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
409税込450
1個
7日以内出荷
Samtec 2.54 mm 1 列ねじマシンソケットストリップは、黒の G.F を使用して 8 ポジションで固定できますポリエステル絶縁材。コンタクトに 0.76 μ m 金めっきが施されています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 ベリリウム銅コンタクトを機械加工のシェルに収容しています
仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:精密機械用ソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:208-1669アズワン品番65-7622-48
基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 28個入 SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 28個入SAMTEC
9,398税込10,338
1セット(28個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:精密機械用ソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:208-1668アズワン品番65-7615-97
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入SAMTEC
619税込681
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec SS シリーズは、精密機械加工されたソケットストリップで構成されています。このコンタクトシステムは、機械加工のシェルにベリリウム銅コンタクトを備えています。それは黒い G.F を持っているポリエステル絶縁材。連絡先: BeCu 動作温度範囲: -55 → +125℃ 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ 用途: 1列最大32ポジション
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1483アズワン品番65-7676-69