カテゴリ
- 制御機器(4)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- NACHI(不二越)(4)
- 東洋技研(4)
- MIYOSHI(小西製作所)(3)
- アルインコ(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- コノエ(2)
- 西田製作所(2)
- 日研工作所(2)
- 三菱電機(2)
- 三菱マテリアル(2)
- 空調服(2)
- 三桂製作所(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ヨネックス(YONEX)(2)
- ラクテム(2)
- 大阪魂(2)
- アイセル(1)
- 大菱計器製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ss-104」の検索結果

基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥509税込¥5601個7日以内出荷Samtec ESS-104-G-04 は、ESS シリーズ精密機械加工ソケットストリップです。このソケットストリップは、ベリリウム銅コンタクトを機械加工のシェルに備えています。この製品は、1 列で 32 位置までの持ち上げで使用します。絶縁物の材質は黒 G.F ですポリエステル 動作温度範囲: -55 → +125℃ リードサイズの範囲は 0.38mm ~ 0.56mm です仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESS●コード番号:196-9845アズワン品番65-7686-34