カテゴリ

  • 電気材料(18)
  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • SMC(1,113)
  • メイキコウ(36)
  • THK(23)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(20)
  • 清水製作所[継手](18)
  • アタックベース(15)
  • 椿本チエイン(13)
  • コンサス(12)
  • AFAM(アファム)(11)
  • タカチ電機工業(10)
  • サンエス(9)
  • DAYTONA(デイトナ)(9)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • おたふく手袋(8)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](8)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(8)
  • 朝日木材加工 (AVAWOOD)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-11」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSA-110-S-G SAMTECSSA-110-S-GSAMTEC
369税込406
1個
翌々日出荷
SSA-116-S-G SAMTECSSA-116-S-GSAMTEC
539税込593
1個
翌々日出荷
SSA-112-S-G SAMTECSSA-112-S-GSAMTEC
439税込483
1個
7日以内出荷
SSA-114-S-G SAMTECSSA-114-S-GSAMTEC
489税込538
1個
7日以内出荷
SSW-110-02-G-S-RA SAMTECSSW-110-02-G-S-RASAMTEC
379税込417
1個
7日以内出荷
SSA-118-S-G SAMTECSSA-118-S-GSAMTEC
599税込659
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
219税込241
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列SAMTEC
739税込813
1個
7日以内出荷
Samtec TSS シリーズはシュラウド付き Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 26 件のコンタクトがあります。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず 難燃性等級は UL94V-O です 1000 Vrms までの電圧に耐えることができます RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSS●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1658アズワン品番65-7547-47
基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列SAMTEC
629税込692
1個
7日以内出荷
Samtec TSS シリーズはシュラウド付き Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 20 個のコンタクトがあります。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず 難燃性等級は UL94V-O です 1000 Vrms までの電圧に耐えることができます RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSS●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1657アズワン品番65-7549-80
SS-110-TT-2-N SAMTECSS-110-TT-2-NSAMTEC
209税込230
1個
7日以内出荷
Samtec 基板接続用ソケット SS シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット SS シリーズSAMTEC
189税込208
1個ほか
7日以内出荷
Samtec 基板接続用ヘッダ Flex Stack TSSシリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ヘッダ Flex Stack TSSシリーズSAMTEC
639税込703
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板用端子台 HTSSシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 HTSSシリーズSAMTEC
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
種別シュラウドピッチ(mm)2.54シリーズHTSS端子種別はんだ行数2RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1 ac
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 52個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 52個入SAMTEC
29,980税込32,978
1セット(52個)
7日以内出荷
2Samtec LSS シリーズは、オス / メス両用ヘッドです。最大 100 個の I / o を接続できますかん合時にカチッと音が発生 在庫コストを軽減する自己かん合システム
仕様●入数:1チューブ(52個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0316アズワン品番65-7558-20
Samtec 基板接続用ヘッダ LSSシリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ヘッダ LSSシリーズSAMTEC
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
1,498税込1,648
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0317アズワン品番65-7562-22
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TSS-112-04-G-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-6504アズワン品番65-7707-09
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 52個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 52個入SAMTEC
27,980税込30,778
1セット(52個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(52個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0320アズワン品番65-7545-26
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 16個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 16個入SAMTEC
11,980税込13,178
1セット(16個)
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、ライトアングル 24 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )のスルーホール取り付けです。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 24 行数 2.
仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:TSS-112-04-G-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-6503アズワン品番65-7691-02
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 52個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 52個入SAMTEC
25,980税込28,578
1セット(52個)
7日以内出荷
2Samtec LSS シリーズは、オス / メス両用ヘッドです。最大 100 個の I / o を接続できますかん合時にカチッと音が発生 在庫コストを軽減する自己かん合システム
仕様●入数:1チューブ(52個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0318アズワン品番65-7562-24
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0315アズワン品番65-7557-42
基板接続用ピンヘッダ 20極 0.635mm 2列 1セット 625個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 0.635mm 2列 1セット 625個入SAMTEC
289,800税込318,780
1セット(625個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(625個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8881アズワン品番65-7686-02
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0319アズワン品番65-7511-68
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 375個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 375個入SAMTEC
189,800税込208,780
1セット(375個)
7日以内出荷
2Samtec LSS シリーズは、オス / メス両用ヘッドです。最大 100 個の I / o を接続できますかん合時にカチッと音が発生 在庫コストを軽減する自己かん合システム
仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0314アズワン品番65-7543-66
基板接続用ピンヘッダ 20極 0.635mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 0.635mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
1,498税込1,648
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec 0.635 mm レーザービームの高速オス / メス両用ストリップには、絶縁材用に黒色の液晶ポリマーを使用した 20 個のコンタクトがあります。在庫コストを軽減する自己かん合システム 最大100個のI/O
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8882アズワン品番65-7689-51
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0321アズワン品番65-7562-64
基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入SAMTEC
1,498税込1,648
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec SS シリーズは、精密機械加工されたソケットストリップで構成されています。このコンタクトシステムは、機械加工のシェルにベリリウム銅コンタクトを備えています。それは黒い G.F を持っているポリエステル絶縁材。連絡先: BeCu 動作温度範囲: -55 → +125℃ 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ 用途: 1列最大32ポジション
仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1487アズワン品番65-7678-49
基板接続用ソケット 11 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 20個入 SAMTEC基板接続用ソケット 11 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 20個入SAMTEC
8,498税込9,348
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●極数:11●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1484アズワン品番65-7548-96
基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 19個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 19個入SAMTEC
11,980税込13,178
1セット(19個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(19個入り)●極数:12●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1486アズワン品番65-7678-58
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 14個入 SAMTEC基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 14個入SAMTEC
8,198税込9,018
1セット(14個)
7日以内出荷
Samtec 2.54 mm 1 列ねじマシンソケットストリップは、黒の G.F を使用して 16 ポジションで固定できますポリエステル絶縁材。コンタクトに 0.76 μ m 金めっきが施されています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 ベリリウム銅コンタクトを機械加工のシェルに収容しています
仕様●入数:1チューブ(14個入り)●極数:16●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:精密機械用ソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:208-1670アズワン品番65-7615-23
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
749税込824
1個
7日以内出荷
仕様●極数:16●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:精密機械用ソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:208-1671アズワン品番65-7614-40
基板接続用ソケット 11 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 11 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入SAMTEC
969税込1,066
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec SS シリーズは、精密機械加工されたソケットストリップで構成されています。このコンタクトシステムは、機械加工のシェルにベリリウム銅コンタクトを備えています。それは黒い G.F を持っているポリエステル絶縁材。連絡先: BeCu 動作温度範囲: -55 → +125℃ 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ 用途: 1列最大32ポジション
仕様●極数:11●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1485アズワン品番65-7698-26